絞り込み
口金
- B22D(2)
- E12(11)
- E14(4)
- E17(18)
- E26(19)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(16)
- 10~20未満(12)
- 20~30未満(11)
- 40~50未満(9)
- 60~70未満(1)
光色
その他(1)
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(32)
ブルー(3)
ホワイト(23)
レッド(4)
昼白色(1)
電球色(2)
電球の種類
LED(1)
白熱電球(39)
電球形状

ボール球(4)

ミニボール球(28)

小丸球/ナツメ球(8)
電圧(V)
- 100(22)
- 110(37)
100・110
ブランド
- ELPA
- オーム電機(44)
- 旭光電機工業(5)
- アイリスオーヤマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東西電気産業(1)
「口金」から絞り込む
B22D(2)
E12(11)
E14(4)
E17(18)
E26(19)

E14S型ミニ25W
ELPA(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
ミニボール 40W
ELPA¥499~税込¥549~1個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金B22D定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
ミニボール球40W
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
寸丸球7W
ELPA¥141税込¥1551個当日出荷保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。全長(mm)61色クリア定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約3000電球形状寸丸球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
寸丸球
ELPA¥160税込¥1761個当日出荷保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。全長(mm)61色ホワイト定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約3000電球形状寸丸球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
E14S型ミニ40W
ELPA(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
S型ミニ
ELPA¥171税込¥1881個当日出荷から翌々日出荷キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
ミニボール 25W
ELPA¥459~税込¥505~1個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール球 G40形
ELPA(1件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状ミニボール球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
E14ミニボール25
ELPA¥389税込¥4281個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール 40W
ELPA¥229税込¥2521個当日出荷から翌々日出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
国民球白
ELPA¥161税込¥1771セット(2個)欠品中装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球10W
ELPA¥429税込¥4721個当日出荷装飾照明に最適。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
E14ミニボール40
ELPA¥369税込¥4061個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)78定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボール 60W
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボール 10W
ELPA¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
国民球5Wクリア
ELPA¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
カラーS型ミニ球25
ELPA(1件のレビュー)¥539税込¥5931個翌々日出荷キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。全長(mm)58定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
ミニボール 25W
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール
ELPA¥249~税込¥274~1個翌々日出荷から3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール
ELPA¥249税込¥2741個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール球G30ロング
ELPA¥259~税込¥285~1個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球G40ロング
ELPA¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球 Cロング
ELPA¥289~税込¥318~1個翌々日出荷から3日以内出荷長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球G50ロング
ELPA¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球10W(Y)
ELPA¥399税込¥4391個3日以内出荷装飾照明に最適。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長72mm色イエロー質量(g)26定格電圧110V 消費電力10W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)50mm
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。設計寿命:25000h。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)480エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニボール球25W
ELPA¥249税込¥2741個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール 40W
ELPA¥259税込¥2851個翌々日出荷から3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 40W
ELPA¥269税込¥2961個翌々日出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球