絞り込み
口金
- E26(1)
電圧(V)
- 100~240(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
光色
昼光色(1)
ブランド
- スワン電器
- 富士倉(4)
- 岩崎電気(3)
- 日動工業(2)
- 東京メタル(2)
- 光商事(2)
- セフティー電気用品(1)
「口金」から絞り込む
E26(1)

作業現場用LEDランプ
スワン電器¥999税込¥1,0991個当日出荷電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82