絞り込み
先端サイズ
- (-)6mm(3)
- (-)8mm(13)
- (-)10mm(6)
- (+)No.0(57)
- (+)No.00(14)
- (+)No.000(3)
- (+)No.1(211)
- (+)No.2(469)
- (+)No.3(142)
- (+)No.4(15)
- (+)No.5(2)
- PH1(8)
- PH2(13)
- PH3(6)
- PZ1(6)
- PZ2(9)
- PZ3(8)
- T10(3)
- T15(4)
- その他(51)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベッセル(124)
- 近江精機(120)
- エスコ(115)
- Wera(106)
- ANEX(69)
- NAC(長堀工業)(69)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
- FACOM(46)
- マキタ(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- ビックス(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベッセル・近江精機・エスコ・Wera・ANEX・NAC(長堀工業)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・FACOM・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・TRUSCO・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
12ページ目: プラスビット
「先端サイズ」から絞り込む
(-)8mm(13)
(+)No.0(57)
(+)No.00(14)
(+)No.1(211)
(+)No.2(469)
(+)No.3(142)
(+)No.4(15)
PH2(13)
PZ2(9)
その他(51)
先端サイズをもっと見る

スライドリングマグネットビット
ビックス¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)翌々日出荷強力なマグネットでネジを確実に吸着します。ネジの斜め締めや脱落防止で作業効率の改善に効果的です。スライド機構によりNo.2の様々なネジにも対応します。用途狭い場所の組立作業に。材質特殊合金鋼先端マグネット:有(ホルダー付)シャンク径(Φmm)6.35硬さH刃先[[+]]2ボール(mm)溝:9
ウィングスリムトーションビット 無電解ニッケルメッキ
ANEX¥1,998税込¥2,1981箱(10本)4日以内出荷三枚羽構造で衝撃を吸収します。ネジ頭が見やすい先細タイプです。サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。カムアウトを抑制します。耐久性が抜群です。用途内装作業のスリムビス打ち作業に。トラスコ品番535-2379材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65刃先[[+]]2RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット(+)
MAYHEW¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷プラスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(inch)(六角)7/16差込角(sq.)1/4
細軸ドライバービット (ショート防止カバー付き)
エスコ¥390~税込¥429~1本翌日出荷配電盤などの狭所のネジ回し作業に。軸接触によるショートを防止します。作業時の周りへの傷つきを防止します。スリムビットタイプ。マグネット付き。サイズ(+)#2シャンク径(inch)(六角)1/4
プラスビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥989税込¥1,0881個(10本)翌々日出荷プラスビット 0038-3172。長さ 110mm。10本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り長さ(mm)110形状No.2プラスビットタイプストレート
ドライバービット(+)
エスコ¥4,420税込¥4,8621セット翌々日出荷入り組み点数:6点。セット内容:(+)ビット×6、ビットホルダー。(+)ビット #1・#2・#3×50mm、#1・#2・#3×95mm。ビットホルダー 10本用。シャンク径(inch)六角:1/4”![たためるドライバービットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937950-260121-02.jpg)
たためるドライバービットセット
トップマン[工具・金物]¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷収納・持ち運びに便利な折りたたみ式収納ケース付ドライバービットセットセット内容ビット+0/1/2/3/-6 六角3/4/5/6 T-10/15/20/25/30 六角軸ビットホルダ材質S2セット数15本組ビット寸法(mm)6.35×25
バラビット
iHelp¥98~税込¥108~1本4日以内出荷1本で長く使える両頭タイプ。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ両頭先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット無入数1本
バラビット
iHelp¥129~税込¥142~1本4日以内出荷先端は細く、根本は強い。細軸だから狭い場所にもスッと入る。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ段付先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット無入数1本
ドライバービット
JEFCOM(ジェフコム)¥499~税込¥549~1セット(2本)翌々日出荷ネジ頭が見やすく作業性がよいテーパード先端。強鉄鋼材採用で実現した強さ。トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る。マグネット入先端サイズ(+)#2(両端)硬度【最高熱処理】HRC62材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
ドライバービット
JEFCOM(ジェフコム)¥499~税込¥549~1セット(2本)翌々日出荷ネジの食いつきがよい太ヘッドタイプ。強鉄鋼材採用で実現した強さ。トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る。マグネット入先端サイズ(+)#2(両端)硬度【最高熱処理】HRC62材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
衝撃吸収スリムビット (高硬度)
エスコ¥1,380税込¥1,5181パック(5本)3日以内出荷高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP全長(mm)85サイズ(+)#2質量(g)82硬度最高:HRC 62.5シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
スーパー阿修羅ビットTW2P
SK11¥439税込¥4831セット(2本)翌々日出荷圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼全長(mm)35種類トーション刃先+2番
スーパー阿修羅ビットTS2P
SK11¥439税込¥4831セット(2本)翌々日出荷圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼全長(mm)35種類トーション刃先+2番![ねじ打機交換用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116467-241224-02.jpg)
ねじ打機交換用ビット5本入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビットです。板金ターボ用です。軸根元に341MRの刻印があります。用途マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビット。全長(mm)150
ビットベルト ビットベルト両頭 +No2/+No2
ベッセル¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷仕様●ツールタイプ:ビットベルト●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:45mm●特長:-●ツールタイプ:ビットベルトアズワン品番68-2020-72
タッピングビット 2本 両頭 +No2/+No2
ベッセル¥509税込¥5601セット(2本)13日以内出荷仕様●ツールタイプ:タッピングビット●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:65mm●特長:-●ツールタイプ:タッピングビットアズワン品番68-2020-69
自動ネジ締機用ビット
近江精機¥6,998税込¥7,6981箱(10本)当日出荷専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。特殊品は小ロットの製作も可能です。仕様メーカーカタログ掲載商品コード:1398、メーカーカタログ掲載発注品番:NV-46 No.2x8x100(6x83) LL SSトラスコ品番783-7704材質特殊工具鋼全長(mm)100刃先[[+]]2 OHMISS/LL仕様RoHS指令(10物質対応)対応
トーションポジビット
Wera¥449税込¥4941本翌日出荷トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされます。製品の耐用年数が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
プラスビット
Wera¥949~税込¥1,044~1本翌日出荷高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。保持機能。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。用途四角ソケットネジ用
ドライバービットセット(ホルダー付・インパクト用)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクターポジビット PZ2×3個・3、インパクタートルクスビット TX25×3個・30・40
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
Wera¥969~税込¥1,066~1個翌日出荷四角穴ネジ用の高品質ビットです。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。











![たためるドライバービットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937950-260121-02.jpg)






















![ねじ打機交換用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116467-241224-02.jpg)