絞り込み
先端サイズ
- (-)6mm(3)
- (-)8mm(13)
- (-)10mm(6)
- (+)No.0(57)
- (+)No.00(14)
- (+)No.000(3)
- (+)No.1(211)
- (+)No.2(471)
- (+)No.3(143)
- (+)No.4(15)
- (+)No.5(2)
- PH1(8)
- PH2(13)
- PH3(6)
- PZ1(6)
- PZ2(9)
- PZ3(8)
- T10(3)
- T15(4)
- その他(51)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベッセル(124)
- 近江精機(120)
- エスコ(118)
- Wera(107)
- ANEX(69)
- NAC(長堀工業)(69)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
- FACOM(46)
- マキタ(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- ビックス(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベッセル・近江精機・エスコ・Wera・ANEX・NAC(長堀工業)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・FACOM・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・TRUSCO・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む
(-)8mm(13)
(+)No.0(57)
(+)No.00(14)
(+)No.1(211)
(+)No.2(471)
(+)No.3(143)
(+)No.4(15)
PH2(13)
PZ2(9)
その他(51)
先端サイズをもっと見る

プラスビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥789税込¥8681個(5本)翌々日出荷プラスビット 0038-3171。長さ 110mm。5本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り長さ(mm)110形状No.2プラスビットタイプストレート
スリムトーションビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥449税込¥4941個(2本)翌々日出荷プラスビット 0038-3177。長さ 85mm。2本入り。形状 トーション(スレンダー)。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。細く加工された先端により、ねじ頭が見やすい形状です。狭い場所や視認性が必要な作業に向いています。マグネット入り長さ(mm)85形状No.2プラスビットタイプトーション(スレンダー)
バラビット
iHelp¥98~税込¥108~1本4日以内出荷1本で長く使える両頭タイプ。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ両頭先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット無入数1本
ドライバービット
JEFCOM(ジェフコム)¥499~税込¥549~1セット(2本)翌々日出荷トーション部が衝撃を吸収 & くびれ部がトルク伝達力をアップ。マグネット入先端サイズ(+)#2(両端)材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
ビスキャッチトリプル
TAKAGI(高儀)¥749税込¥8241個翌日出荷丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ適合軸径(Φmm)【丸軸】Φ3~7【六角軸】6.35
スレンダービット
ベッセル¥1,798税込¥1,9781箱(10本)当日出荷刃先が見やすい先細形状です。木ねじや、樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。ねじ頭の小さいスレンダーねじ、スリムねじ用です。仕様マグネットトラスコ品番371-1803全長(mm)110硬度H硬さH呼称AS刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
トーションビット 10本組
チャンピオンツール¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷インパクトドライバーの打撃反動をトーション部分が吸収することで、。ビットの折れや刃先の損傷を防止。ビットを多く使用される方に便利な10本組。収納に便利なケース付き。マグネット付き用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35形状両頭 六角軸色シルバー種類トーション先端サイズプラス(+) No.2軸長(mm)65入数1セット(10本)刃先マグネットあり
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
Wera¥5,198税込¥5,7181組翌日出荷インパクトドライバーにも使用可能先端にダイヤモンド粒子がコーティングされておりカムアウトを防ぎますヘックスプラス形状により損傷することを防ぎネジがなめにくくなりますインパクターテクノロジーにより厳しい作業環境下でも長寿命全長(mm)50
ドライバービット(ダイヤモンド付)
Wera¥699税込¥7691本翌日出荷ダイヤモンドコーティングによりネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。用途ポジドライブネジ用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×7×7
ドライバービット(ダイヤコート)
Wera¥899税込¥9891個翌日出荷ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施した高品質なプラスネジ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25
(PlusMinus)ドライバービット
Wera¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷端子台、ヒューズボックス、スイッチと継電器にも対応丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途プラスマイナスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
ドライバービット(TORSION)
Wera¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
ドライバービット
Wera¥999税込¥1,0991個翌日出荷汎用性の高いプラスネジ用のタフな Wera ビット。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
高硬度ビットAX142065
ベッセル¥399税込¥4391個(2本)当日出荷耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。両頭ビットです。用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65サイズ(+)NO.2タイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
サキスボTORXビットベルト
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288035-250827-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビットセット
エスコ¥8,310税込¥9,1411セット翌日出荷工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
ドライバービット
ベッセル¥599税込¥6591本当日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。トラスコ品番126-6136全長(mm)75対辺(mm)10シャンク径(Φmm)6.35外径(Φmm)16呼称B45刃先対辺10RoHS指令(10物質対応)対応
強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個(10本)当日出荷から3日以内出荷曲がりにくい。折れに強い。用途ネジ締め先端サイズ(+)2硬度HRC62適合ドライバー40V(18Vにも対応)入数10
Jビットスリム5P
BIGMAN(ビッグマン)¥679~税込¥747~1セット4日以内出荷ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。 一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。 木工作業向き種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数5本六角(mm)13(満位置)両頭機能両頭
両頭ドライバービット
BOSCH(ボッシュ)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)ほか当日出荷耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。仕様先端マグネットあり材質S2合金工具鋼(HRC62)色黒対辺(mm)6.35硬度HRC62硬さHRC62塗装色黒刃先PH2ボール(mm)溝:13マグネット有シャンク径(mm)6.35
ドライバービットPH2 10p
BOSCH(ボッシュ)¥829税込¥9121セット(10本)3日以内出荷耐久性に優れたビットです。用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)55先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数10本![[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76537239-220413-02.jpg)
[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
シルバービット 段付 10本組 #2 ×65
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×65(段付)全長(mm)65先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
シルバービット 段付 10本組 #2×100
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×100(段付)全長(mm)100先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
シルバービット 両頭 10本組 #2×110
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×110(両頭)全長(mm)110先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
#2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
エスコ¥555税込¥6111本(2本)翌日出荷材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP全長(mm)65質量(g)28先端サイズ#2差込角対辺(mm)6.35(1/4”)入数2本両頭機能片頭
小型電動ドライバー用ビット
ベッセル¥2,198税込¥2,4181箱(10本)当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです。トラスコ品番143-8853軸径(Φmm)4全長(mm)80材質/仕上工業用特殊合金鋼質量(g)7.8先端サイズ[[+]]2呼称D73両頭機能片頭
ハイオス ダイレクトドライブ
Wera¥229~税込¥252~1本当日出荷から翌々日出荷小型精密機器のメンテナンスに最適です。用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
871/4 トルクセットビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1箱(10本)当日出荷片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
8pドライバービットセットPh
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。仕様タフボックス入りトラスコ品番215-8004セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)150溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭






















![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288035-250827-02.jpg)
![[+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55263034-240509-02.jpg)



![[+]ドライバービット EA611Aシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26444497-230518-02.jpg)


![[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76537239-220413-02.jpg)





![#1x50mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564299-210430-02.jpg)