絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- ANEX(10)
- BAHCO(バーコ)(12)
- BONDHUS(81)
- FACOM(9)
- GEDORE(5)
- NAC(長堀工業)(24)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- Pro-Auto(15)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(9)
- Wera(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- エイト(12)
- エスコ(156)
- サイマコーポレーション(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9)
- ビックス(8)
- ベッセル(13)
- 近江精機(23)
- ブランドをもっと見る
ANEX・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・FACOM・GEDORE・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・RS PRO・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・エスコ・サイマコーポレーション・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ビックス・ベッセル・近江精機・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

1/4Hボールポイントヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥799税込¥8791個5日以内出荷全長(mm)25先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺5mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5553全長(mm)70質量(g)18先端サイズ5凸対辺寸法(mm)5先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】13両頭機能片頭
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺5mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,698税込¥2,9681セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番853-5405軸径(Φmm)5質量(g)13本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺4mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,698税込¥2,9681セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5403軸径(Φmm)5全長(mm)70質量(g)12.5先端サイズ4先端形状六角本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺3mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481セット(10本)欠品中トラスコ品番853-5401軸径(Φmm)5質量(g)10.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2.5mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481セット(10本)欠品中トラスコ品番853-5399軸径(Φmm)5全長(mm)70質量(g)12先端サイズ2.5先端形状六角本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺1.5mmx70L
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5396軸径(Φmm)5質量(g)11.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
ビット 3/16
BONDHUS¥799税込¥8791本当日出荷トラスコ品番810-8229軸径(Φmm)3/16全長(mm)25先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
TRF/いたずら防止用ねじツーホールナット用ビット
サイマコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ツー・ホール ナットの専用ビット適合サイズM6/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
ショートドライバービット B33
ベッセル(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。先端形状六角呼称B33差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![8.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523764-180823-02.jpg)
8.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA611GR-8材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズ8シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
6-ロブ用ロングビット(TRF/いたずら防止ねじ用)(小箱)
サイマコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷先端マグネット付き。 挿入部の溝が2ヶ所なので、各種電動・エアードライバーに装着可能です。
絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,498~税込¥1,648~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセット無しでブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。先端のブラックポイントはフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用全長(mm)157
絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,098~税込¥1,208~1本70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ヘックスプラス仕様なので、接触面積が広く設計されているため、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています全長(mm)157
絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ヘックスプラス仕様なので、接触面積が広く設計されているため、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています全長(mm)157品番WERA品番:5006519001先端サイズ(mm)3
六角ショートビットセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798~税込¥3,078~1セット(5本)翌日出荷5本組。精密な刃先なのでネジに最適にフィットします。種類ごとに色分けされており必要なビットをすぐに見つける事が出来ます。PBSWISSTOOLS独自の鋼材を使用しており、長期間作業出来ます。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用可能です。日本だけのオリジナルセットになります。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥1,698税込¥1,8681本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。寸法(mm)9全長(mm)214RoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品
エイト¥939税込¥1,0331個8日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番711-3179材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)全長(mm)56差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)7ビット寸法(mm)長さ:27
ドライバービット(XZN)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。鍛造鋼製。スタンダード品。軸径(Φmm)7.1全長(mm)50サイズM6シャンク径(inch)六角:1/4”
ドライバービット(Bore Hexlobe)
エスコ¥210税込¥2311本翌日出荷手回しドライバー専用。イジリ止付き。材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25シャンク径(inch)六角:1/4”
ドライバービット(Bore Hexlobe)
エスコ¥170税込¥1871本翌日出荷手回しドライバー専用。材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25サイズT6シャンク径(inch)六角:1/4”
RS PRO ドライバビット 六角ソケット 3/8インチ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RS Proインパクトマグネット式ナットセッター. RS Proマグネット式インパクトナットセッターは、インパクト効果を備えたインパクトドライバを使用するときに六角ねじを回すために使用します。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。この工具は色分けされており、簡単にサイズを識別できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 3/8インチ



















![8.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523764-180823-02.jpg)