絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
種類
ブランド
- ビックス(85)
- エスコ(45)
- ベッセル(25)
- Wera(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- Pro-Auto(3)
- BONDHUS(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ANEX(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カクダイ(1)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- カナイ(1)
- ハゼット(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
ビックス・エスコ・ベッセル・Wera・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・BONDHUS・NAC(長堀工業)・ANEX・ENGINEER(エンジニア)・カクダイ・コノエ・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・カナイ・ハゼット・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズ
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷先端部外径(mm)/11.22。全長(L1;mm)/49。軸長(L2;mm)/23。外径(D;mm)/17.8。仕様●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:22870●差込角:3/8"●サイズ:T55●全長:49mm●軸長:23mm●外径:17.8mm●各部サイズ:
ロングナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付) です。全長(mm)75質量(g)54種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり
ロングナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)です。種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6.5外径(Φmm)ソケット部:20.4最大奥行(mm)25二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり
ロングナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付)です。全長(mm)150質量(g)87種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり
ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)
Wera¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。用途六角ボルト用全長(mm)50
ナットセッター(マグネット付)
Wera¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ナットセッター
Wera¥889税込¥9781個翌日出荷非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
8個組ナットセッター(マグネット付)
Wera¥9,498税込¥10,4481セット翌日出荷六角タイプ磁石付き丈夫で実用的な腰掛ポーチセット内容ソケットドライバービット 7・8・10・12,13・1/4・5/16・3/8 inch、専用ポーチ質量(g)343.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×35
ソケット・ビット収納ケース
Wera¥5,898~税込¥6,488~1個翌日出荷最大長23mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。用途8100 SC Zyklopスピードラチェットセット1/2インチ用サイズ(inch)1/2
ソケット&ビット収納ケース
Wera¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。用途8100 SB Zyklopメタルスイッチラチェットセット用ケース寸法(mm)240×32×91![3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019520-260723-02.jpg)
3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥24,100税込¥26,5101セット翌日出荷幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm































![3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019565-260722-02.jpg)
![3/8"DR[HEX]ビットソケット EA618PWシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019538-241029-02.jpg)
![3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019520-260723-02.jpg)