絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ホース長さ(m)」から絞り込む

ラクロック蛇口アダプター
タカギ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。 蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)0.7
オーロラハンドル小(NB)
タカギ(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
タカギ スティックノズル
タカギ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22
オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
コック付ニップル(CG)
タカギ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。用途洗車・清掃に。全長(mm)187高さ(mm)187耐熱温度(℃)60適合プラグタカギ製コネクター適合ニップルタカギ製ニップ
リフトメタル 本体ニップルセット(BK)
タカギ¥399税込¥4391個当日出荷リフトメタルの補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1437幅(mm)200高さ(mm)115奥行(mm)56使用圧力(MPa)0.7
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ
タカギ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ホースハンガーJフックタイプ
セフティー3(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷散水用パーツです。散水ホースの収納に便利です。延長コード等の収納にも使えます。用途散水パーツ。材質ABS樹脂色青
ツメ付リング大(JAN付き)
タカギ¥99税込¥1091個当日出荷適合G042FJ/G084FJ/G124FJ/G125FJ/G140FJ/G450BK05/G450BK10/R500FJRoHS指令(10物質対応)対応
ラクロック蛇口(GY)
タカギ¥579税込¥6371個当日出荷1本ネジの手締めタイプ蛇口ニップルです。用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3378幅(mm)100高さ(mm)129奥行(mm)490
タカギ ラクロックパチットジョイント
タカギ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。同径ホース同士をつなぐアイテム。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×18.7アズワン品番64-8533-36
ホースリールハンドル小(CG)
タカギ¥439税込¥4831個当日出荷BOXY NEXTシリーズのホースを巻きとる純正交換のハンドルです。用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3904
リフトメタル 延長足1本
タカギ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷リフトメタルの延長足専用補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番434-9700適合品番RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GY
タカギ ラクロックストップコネクター
タカギ¥699税込¥7691個当日出荷散水ノズルやホースにワンタッチでホースをつなげられるパーツ。コネクターとホースナットのセット。通水したまま取り外しても水が噴き出さないストップ機能。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.4×12アズワン品番64-8534-33
1.2mホースセットΦ12(CBK)
タカギ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サイドホースの補修交換に使用できます。付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2
スリムコネクター2(EGY)
タカギ¥729税込¥8021個当日出荷NANO NEXTの交換用部品です。トラスコ品番337-9161内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品