絞り込み
ブランド
  • HAMILeX(ハミレックス)(124)
  • サンワサプライ(70)
  • ホームテイスト(56)
  • スタープラチナ(52)
  • ナカバヤシ(46)
  • SDS(46)
  • REGZA(43)
  • エレコム(39)
  • SONY(ソニー)(39)
  • サンワダイレクト(36)
  • TCL(35)
  • シャープ(32)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
  • StarTech.com(26)
  • オーロラ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • フジパーツ(23)
  • WALL(22)
  • マックステル(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイスタンド アイリスオーヤマ

    ディスプレイスタンド

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
    用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして仕様コードホルダ(3箇所)付付属品ねじ類、スパナ、六角レンチブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
  • テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
    耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
  • ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 ELPA

    ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ◇シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン ◇主要メーカー25社に対応 ◇コンパクトで握りやすいフォルム ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池x2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります)外形寸法(約):幅50x高さ180x厚さ20(mm)(最大値) ◇質量:約71g(電池除く) ◇対応メーカー:ソニー[SONY]、シャープ[SHARP]、パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、日立[HITACHI]、三菱[MITSUBISHI]、LG、ハイセンス[Hisense]、フナイ[DXアンテナ]、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー[SANYO]、パイオニア[Pioneer]、ビクター[Victor JVC]、オリオン[ベルソン]、ユニデン、エプソン[EPSON]、バイ・デザイン、ナナオ[EIZO]、アズマ[DAYTON/Bullet]、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
  • アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム

    アンテナケーブル(L型-ストレート)

    エレコム(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
    ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com(3件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷
    シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
  • 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ

    32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具

    サンワサプライ
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
    適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
    適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
  • 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ

    2K液晶テレビ

    アイリスオーヤマ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。 カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。 新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。 ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。 HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。
    付属品電源コード、リモコン、B-CASカードブラック電源(V)AC100チャンネル数2機能裏番組録画保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト操作距離直線:約7m以内、左右30°:約5m入出力端子【アンテナ端子]地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【ビデオ端子]RCAピンジャック×3、【HDMI端子]HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子]HDMI1、【HDMI対応入力解像度]480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力]3.5mmステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN]LANポート×1、【USB]USB2.0端子(録画用)×1録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0×1(録画専用)
  • 大型テレビスタンド JAPANNEXT

    大型テレビスタンド

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~65インチ対応。高さ調整機能、キャスター付き。
    耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~65インチ高さ調節あり対応VESA規格100×100~600×400キャスターの有無あり
  • アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリック

    アンテナケーブル 両側ネジ式

    ホーリック
    789税込868
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
    直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • 32-75インチ対応大型テレビスタンド JAPANNEXT

    32-75インチ対応大型テレビスタンド

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
    耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~75インチ高さ調節あり対応VESA規格200×200~600×400キャスターの有無あり
  • テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型 ELPA

    テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型

    ELPA(9件のレビュー)
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    ◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン ◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない ◇国内メーカー18社対応
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:CR-2032 1個(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります) ◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX質量(g)約47(電池除く)電源CR-2032 1個(別売)電池寿命約12ヶ月外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13動作距離(m)約7
  • テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック グリーンハウス

    テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック

    グリーンハウス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
    耐荷重(kg)40対応インチサイズ31.5~70型
  • テレビ壁掛け金具 角度調節可能 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具 角度調節可能

    JAPANNEXT
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
    耐荷重(kg)最大50適合モニターサイズ43~75インチ対応VESA規格200×200~600×400
  • テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ エレコム

    テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通信方式赤外線(IR)方式ボタン数60ボタン電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。付属品取扱説明書保証期間1年間ブラック幅W×厚さ×高さH(mm)約49×25×212
  • 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ

    50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
    適合サイズ【ディスプレイ】50~84型耐荷重(kg)80付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423アズワン品番64-0911-30VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
  • メーカー別テレビリモコン ELPA

    メーカー別テレビリモコン

    ELPA(13件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
    寸法(mm)54×232×20質量(g)104(乾電池除く)電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7
  • 大きなボタンの かんたんテレビリモコン 汎用 メーカー23社対応 ELPA

    大きなボタンの かんたんテレビリモコン 汎用 メーカー23社対応

    ELPA(1件のレビュー)
    1,232税込1,355
    1個
    当日出荷
    ◇押しやすいボタンと見やすい表示 ◇基本的な選局操作ができる ◇ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止 ◇バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V単四形乾電池2本 ◇電池持続時間:12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用) ◇外形寸法:幅64X高さ146X厚み21(mm) ◇質量:約70g(乾電池除く) ◇カラー:ブラック ◇対応メーカー:シャープ アクオス SHARP AQUOS、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA、 ソニー ブラビア SONY BRAVIA 、日立 ウー HITACH Woo、三菱 リアル MITSUBISHI REAL、ハイセンス Hisense、サンヨー、パイオニア、ビクター JVC 、DXアンテナ、フナイ、LG オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet) 、DYNEX、MrMax、TMY neXXion、CANDELA
  • テレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXT

    テレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応

    JAPANNEXT
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
    耐荷重(kg)最大45適合モニターサイズ32~75インチ対応VESA規格100×100~400×400
  • リモコン用ラッピングフィルム ELPA

    リモコン用ラッピングフィルム

    ELPA
    475税込523
    1個
    当日出荷
    ドライヤーで収縮するリモコン用ラッピングフィルム リモコンを水濡れ、汚れ、ホコリ等から守ります
  • スタンドテレビ台 アイリスオーヤマ

    スタンドテレビ台

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
    材質パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ)幅(mm)640高さ(mm)1034~1150質量(g)11700奥行(mm)400使用工具+ドライバー(サイズ:2~3番)、軍手耐荷重(kg)テレビ:(約)35/棚板:5、全体:約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1034~1150角度調整範囲左右35ずつVESAマウント(mm)100×100/200×100/200×200/300×200/300×300/400×200/400×300/400×400対応インチサイズ32型~55型
  • スマートカメラ カシムラ

    スマートカメラ

    カシムラ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    動体カメラと固定カメラの2眼流、もしもの時の屋外用安心カメラ。フルHD対応カメラが2つ、アプリで同時に2つの映像を確認。外出先からみえる、動かせるカメラ、左右350度、上下100度首振り可能。動体検知で発光や通知、怪しい人がいたら遠隔でブザー音で警告、夜間時は赤外線暗視モードと照明発光モードで用途にあわせて使い分け。映像や画像はSDカードやクラウド保存できる。※クラウド保存は有償です。屋外設置に最適。防水機能IP65対応、3mロングACアダプター付き。複数人で同時に映像確認、アプリ内で他機器と連携もできる。
    付属品ACアダプター解像度動画:高解像モード(FHD):1920×2160ピクセル防塵防水性能IP65入数1台
  • 大型テレビスタンド 43-110インチ液晶モニター TV対応 キャスター付き JAPANNEXT

    大型テレビスタンド 43-110インチ液晶モニター TV対応 キャスター付き

    JAPANNEXT
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
    耐荷重(kg)120VESAマウント(mm)200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600対応インチサイズ43-110型
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷
    工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4幅(mm)875高さ(mm)1300~1820奥行(mm)630電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
  • シンプルテレビリモコン オーム電機

    シンプルテレビリモコン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    50メーカー/ブランド対応のTVリモコン テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計 置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列 番組表からもかんたん選局 動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載 メモリーバックアップ機能搭載
    動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)質量(g)約85.5(乾電池を除く)
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.27取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-601B
  • 壁掛けモニタースタンド(穴位置70x70~100x100mm) ブロードウォッチ

    壁掛けモニタースタンド(穴位置70x70~100x100mm)

    ブロードウォッチ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。 液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。
    用途モニターの壁掛け寸法(mm)約115×115×0.8質量(g)約130対応VESA規格75×75~100×100
  • モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    3,798税込4,178
    1箱
    当日出荷
    【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型
  • ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series オリオン(ORION)

    ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series

    オリオン(ORION)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。 ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
  • 液晶ディスプレイスタンド 壁寄せ サンワダイレクト

    液晶ディスプレイスタンド 壁寄せ

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    37~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
    仕様個口数:1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など耐荷重(kg)ディスプレイ:40フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ組立時間30分高さ調節ありアジャスターなしVESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400六角レンチ(mm)4組立人数2左右首振ありスペーサ付属:スペーサー小(5mm)×8個、スペーサー大(15mm)×8個キャスターの有無なし
  • マルチリモコンカバー サンワサプライ

    マルチリモコンカバー

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。 通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。 角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
    特性汎用性高材質シリコンクリア
  • ハブ2 SwitchBot

    ハブ2

    SwitchBot
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    究極のスマートリモコン体験を ・赤外線送信範囲は2倍に広がり、リモコン登録もさらに簡単に ・革新的な技術を搭載した、日本初のAC赤外線コード対応のスマートリモコン ・より精確に温湿度を測定可能な温湿度計を内蔵 ・Apple Watchからの操作も可能 ・シーンコントロール技術で日常に合わせたシーンコマンドを自動化 ・スマートスピーカーなどサードパーティーサービスに接続し、音声操作を実現
    材質ABS本体寸法(mm)80×70×23本体質量(g)63温度測定範囲(℃)-20~+80湿度測定範囲0~99%RH動作湿度(%RH)【相対】0~90動作温度範囲(℃)-20~+40
  • 液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド_

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
    付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:35キャスターあり形態ノックダウン組立式組立時間30分対応インチサイズ55インチ総耐荷重(kg)40六角レンチ(mm)5組立人数2
  • 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION)

    4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series

    オリオン(ORION)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。 地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。 高画質・高音質配信コンテンツにも対応。 ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、 日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワダイレクト
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
    仕様個口数:1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU幅(mm)805寸法(mm)付属スペーサー:40質量(kg)約16高さ(mm)1835奥行(mm)640使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×640×1835形態ノックダウン組立式保証期間初期不良のみ組立時間30分色(フレーム)ブラック高さ調節あり棚板あり対応インチサイズ32~75インチ総耐荷重(kg)約57(ディスプレイ:50)アジャスターなし六角レンチ(mm)5、8組立人数2対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400スペーサ付属:スペーサー小(5mm)×8個、スペーサー大(15mm)×8個、最大40mm
  • スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot

    スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202

    SwitchBot
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    複数の赤外線リモコンを1つにまとめるコンパクトなスマートリモコン。【家中のリモコンを1つにまとめる】。エアコン・テレビ等赤外線リモコンを一つのハブミニにまとめてアプリから操作可能。大量のリモコンの整理に悩まずスマホ1つで一括管理ができるようになります。リモコンの紛失や電池切れなどの心配も無し! 家電がスマートになり、より使いやすくなる。ios、Androidに適用。【音声コントロール】。音声で家電のハンズフリー操作が可能! Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカットと連携して、声を掛けるだけで家電とSwitchBotシリーズデバイスが操作できます。【遠隔操作可能】。外出先からもスマホで家中の家電が操作可能。真夏で帰り道からスマホでお家のエアコンをONにしておけば、事前に部屋を冷やすことができます。外出先からでもスマホで部屋の温度調節ができ、ペットのお留守番に最適。エアコンの消し忘れ防止などにも役に立ちます。【タイマー機能付き】。タイマー機能で毎日決まった時間に特定の家電を操作することが可能。あらかじめ指定した時間に作動するよう家電の電源ON/OFFを操れるため、毎回操作することなく家電をより便利に活用できます
    用途スマートリモコンとして。隔操作 簡単操作 ワンタッチ スマートホーム IFTTT アレクサ Googleアシスタント Siriショートカット 音声操作材質ABS質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×2
  • アンテナケーブル サンワダイレクト

    アンテナケーブル

    サンワダイレクト
    759税込835
    1本
    当日出荷
    極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
    種類同軸規格S2.5C-FB、(同軸)2.5Cコネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブル(規格)S-2.5C-FBコネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約3.5UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
  • 純正テレビ用リモコン シャープ

    純正テレビ用リモコン

    シャープ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    面倒な設定なしですぐに使えるAQUOS純正リモコン
    適合機種LC-19K20 LC-19K30 LC-19K40 LC-19K7 LC-19K90 LC-20F5 LC-20FE1 LC-22K20 LC-22K30 LC-22K40 LC-22K7 LC-22K9 LC-22K90 LC-24BK20 LC-24K20 LC-24K30 LC-24K40 LC-24K7 LC-24K9 LC-24MX1 LC-24R30 LC-26R5 LC-26V7 LC-32BH11 LC-32BH30 LC-32DR9 LC-32F3 LC-32F5 LC-32H10 L質量(g)約92(乾電池含まず)使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)キー数58電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横50×213×21動作距離(m)約5
  • 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 StarTech.com

    薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
    用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース幅(mm)83ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50
  • アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム

    アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
    対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などシールド3重シールド
...

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ