カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAMILeX(ハミレックス)(124)
- サンワサプライ(69)
- ホームテイスト(59)
- スタープラチナ(48)
- SDS(46)
- REGZA(42)
- SONY(ソニー)(41)
- TCL(38)
- エレコム(37)
- サンワダイレクト(35)
- ナカバヤシ(33)
- シャープ(32)
- StarTech.com(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- オーロラ(26)
- フジパーツ(23)
- WALL(22)
- マックステル(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用
エレコム(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などシールド3重シールド
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5質量(kg)7.5色ブラック高さ(mm)910~1600使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42高さ調節あり設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし上下調整あり六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ
ホームテイスト¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷ヴィンテージカラー(ウォールナット、シャビーオーク)を。スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインの八角テレビスタンド ロータイプです。ブラック×木目のオールスチール素材はインパクトがあり、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール(支柱部木目転写)質量(kg)12.4幅(cm)49.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8-104奥行き(cm)37
純正テレビ用リモコン
シャープ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷面倒な設定なしですぐに使えるAQUOS純正リモコン適合機種LC-19K20 LC-19K30 LC-19K40 LC-19K7 LC-19K90 LC-20F5 LC-20FE1 LC-22K20 LC-22K30 LC-22K40 LC-22K7 LC-22K9 LC-22K90 LC-24BK20 LC-24K20 LC-24K30 LC-24K40 LC-24K7 LC-24K9 LC-24MX1 LC-24R30 LC-26R5 LC-26V7 LC-32BH11 LC-32BH30 LC-32DR9 LC-32F3 LC-32F5 LC-32H10 L質量(g)約92(乾電池含まず)使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)キー数58電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横50×213×21動作距離(m)約5
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース幅(mm)83色ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781台3日以内出荷壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:15アーム長さ(mm)約30形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約2.1色黒耐荷重(kg)40
テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応
JAPANNEXT¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm質量(kg)2.8耐荷重(kg)最大35適合モニターサイズ14~50インチ対応VESA規格100×100~200×200
施設用テレビチューナーBOX
エスケイネット(SKnet)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷商業施設での ニュース、スポーツ番組を放映するための施設用テレビチューナー(地上デジ・BS/110度CS)です。開店時に電源ブレーカーを入れると、自動的に電源が入りテレビを起動します。多く看板等で縦型に設置されている液晶画面でも、回転機能を使って水平テレビ表示ができます。また、緊急警報放送を受信すると自動的にテレビがONになる機能を新しく追加しました。USBキーボードを接続し離れた場所からテレビを操作することが出来ます。ネットワーク経由でのテレビ操作もSDK購入でプログラムを組むと実現します。これからの季節、スポーツ中継やニュース速報の放映の手段として活躍します。外観寸法180mmx 110mmx 26mm、重量約320gとコンパクト設計。質量(g)約320外形寸法(mm)180×110×26TVチューナー地上デジ・BS/110度CS
F型中継接栓
エスエスエーサービス¥419税込¥4611個当日出荷地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナF型中継コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブル同士の延長中継に使用できます。端子形状F型端子(メス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ
エレコム¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチール色ブラック
液晶ディスプレイスタンド_32~55型対応_卓上用
サンワサプライ¥8,598税込¥9,4581台当日出荷左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。仕様個口数:1個口材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック寸法(mm)付属スペーサー:40質量(kg)8.1使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×280×465~655フレーム色ブラック適合サイズ対応ディスプレイサイズ:最大55・最小42インチ、対応ディスプレイ質量:最大30kg形態出荷:ノックダウン組立式組立時間30分高さ調節あり総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100~400×400スペーサ付属:スペーサー小(5mm)×8個、スペーサー大(15mm)×8個、最大40mm
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14
DMM.make¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。( DKS-LCS14)。工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz角度(°)(チルト)約+10~-10耐荷重(kg)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥2,898税込¥3,1881箱当日出荷商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型
天吊り金具
HAMILeX(ハミレックス)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョン
シャープ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷外付けハードディスク(別売)対応 32V型ハイビジョン液晶テレビ。2チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル。外光や照明の映り込みを低減する高精細「低反射パネル」。HDMI端子:2(1080/24p対応、ARC対応)。AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(3.5mmミニジャック)。デジタル音声出力(光)端子(角型):1。ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)。USB端子:1(USBメモリー:写真/音楽/動画用)、1(USBハードディスク用)。LAN端子:1。AQUOSファミリンク対応(※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています)。USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト採用用途テレビ視聴に。32型 32インチ 外付けハードディスク HDD 録画 TV 低反射パネル付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書質量(kg)5.1(スタンドなし)、5.6(スタンドあり)消費電力(W)43最大出力(W)音声実用:6(3+3)機能USBハードディスク(別売)対応保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73.1×8.8×44.7(本体)、73.1×12.9×45.9(スタンドあり)接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、HDMI入力2のみARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用/1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画面サイズ32V型ワイド画質ハイビジョン画素数1366×768端子数HDMI:2USBポート数2ヘッドフォン端子出力:あり特性光デジタル音声出力端子:ありバックライト方式直下型LED省エネ機能オフタイマー、節電モード年間消費電力量(kWh/年)41省エネ基準達成率(%)100パネルハイビジョン待機時消費電力(W)0.5録画方式外付けHDD発売年2025アンプタイプデジタルアンプチューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2USB1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 、1:USBハードディスク用
4Kスマート液晶テレビ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます付属品取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth(R)リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1色ブラック出力(W)音声:10+10チャンネル数2機能Chromecast built-in、裏番組録画、Googleアシスタント解像度4K保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40アンテナ地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1画素数3840×2160バックライト方式直下型LEDBluetoothBluetoothリモコンパネル4KHDMI規格HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)入出力端子アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、AV入力端子:3.5mmステレオミニジャック×1、HDMI端子:HDMI×3(HDMI1・HDMI2・HDMI3)、ARC対応HDMI端子:HDMI1、HDMI対応入力解像度:480i・480p・1080i・720p・1080p・2160p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1・光デジタル音声出力×1、LAN:LANポート(RJ45)×1、USB:USB2.0端子(録画用)×1・USB2.0端子(メディア/サービス用)×1録画方式別売HDDが必要発売年2025チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1HDR対応あり
テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応
スタープラチナ¥4,398税込¥4,8381台当日出荷55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面質量(kg)2取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8角度調節上+5度、下-10度![純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)] シャープ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428706-231113-02.jpg)
純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)]
シャープ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷AQUOS純正リモコンでは下表のAQUOSの操作が可能です。質量(g)約80(乾電池含まず)使用電源単4形乾電池2本(別売)キー数52キー電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約50×193×23動作距離(m)約5
【角度調整タイプ】(前後チルト可)~70V型対応 薄型テレビ壁掛金具
HAMILeX(ハミレックス)¥13,690税込¥15,0591台翌々日出荷から3日以内出荷付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5.5耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~70V型
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
分波器_アンテナ用
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.2SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz同軸タイプ2.5C
テレビ用天吊り金具32~70インチ用
グリーンハウス¥4,598税込¥5,0581個当日出荷32~70インチに対応した天井から吊り下げることができる金具。天井からの距離は707~1577mmの範囲で細かく設定可能。
スラブ取付金具
HAMILeX(ハミレックス)¥8,498税込¥9,3481台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。付属品組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1質量(kg)約3材質(本体)スチール/粉体焼付塗装仕上
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7色黒耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2色黒耐荷重(kg)50
デジタルサイネージスタンド
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)幅(mm)417質量(kg)14.5高さ(mm)1245奥行(mm)490耐荷重(kg)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm対応インチサイズ32-65折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185RoHS指令(10物質対応)対応上下調整ありキャスターの有無あり
抗菌 テレビリモコン 汎用 テレビ25社レコーダー4社対応 センター電源ボタン付き
ELPA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷◇SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制 ◇1つのリモコンでブルーレイレコーダーとテレビを操作できる ◇使い心地にこだわった、軽くて心地よいクリック感と、ラバーコーティングでさらさらした指触りのボタン ◇市販のストラップを取り付けでき、落下◇紛失防止に役立つストラップ取付部 ◇送信用LED2灯搭載で広角送信が可能 ◇電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載 ◇主要メーカーに対応(レコーダー4社/テレビ25社):ソニー ブラビア SONY BRAVIA / シャープ アクオス SHARP AQUOS / パナソニック ビエラ Panasonic VIERA / 東芝 レグザ TOSHIBA REGZA / 日立 ウー HITACH Woo / 三菱 リアル MITSUBISHI REAL / ハイセンス Hisense など用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅51×高さ227×厚さ19(mm)(最大値) ◇質量:約96g(電池除く) ◇対応メーカー:◯ブルーレイレコーダー:ソニー シャープ パナソニック 東芝 / ◯テレビ:ソニー シャープ パナソニック 東芝 日立 三菱 LG ハイセンス フナイ(DXアンテナ) TCL アイリスオーヤマ サンヨー パイオニア ビクター/JVC オリオン(ベルソン) ユニデン エプソン バイ◇デザイン EIZO(ナナオ) DYNEX MrMax アズマ(DAYTON/Bullet) TMY neXXion CANDELA
ソーラー充電ポータブルラジオ・テレビ buddy Max
NHTechnology(NHテクノロジー)¥18,164税込¥19,9801個欠品中災害にも日常にも、あなたの相棒。【4WAY充電】。〈1〉ソーラー充電。本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。〈2〉充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。〈3〉乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。〈4〉手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。【ワンセグTV】。5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。【AM・FMラジオ】。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。【LEDライト】。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。【サイレン】。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。【携帯充電】。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。【蓄光シール】。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。【ハンドストラップ】。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。【TV録画】。別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。【音楽動画再生】。別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール本体質量(g)375本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×38.5解像度800×480(ピクセル)対応メディアmicroSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz端子イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ5インチ
アンテナケーブル
サンワダイレクト¥1,698税込¥1,8681本当日出荷極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。色白直径(Φmm)(ケーブル)約3.5種類同軸規格S2.5C-FB、(同軸)2.5Cケーブル長(m)約10(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8ケーブル(規格)S-2.5C-FBコネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約3.5UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
壁寄せテレビスタンド ハイ固定タイプ
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。付属品HDドライブ収納ホルダー質量(kg)約16.7幅(cm)75耐荷重(kg)40以下表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×118~168高さ(cm)118~168組立時間1時間素材スチール、MDF対応インチサイズ32~60インチまで奥行き(cm)46.5
【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具
HAMILeX(ハミレックス)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292対応インチサイズ~70V型
液晶テレビディスプレイスタンド
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12色ブラック高さ(mm)953~1300奥行(mm)580耐荷重(kg)15/台設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81棚板あり対応インチサイズ20~32総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)上下調整あり対応VESA規格100×100、200×200、200×100
アンテナ4Cケーブル
エスエスエーサービス¥469~税込¥516~1個6日以内出荷地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。端子形状F型ネジ式(オス) - F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
4KチューナーレスGoogleTV
WIS¥65,980~税込¥72,578~1台5日以内出荷スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能使用電源(V)AC100-240(50/60Hz)表示色16.7M色視野角178°×178°スピーカー20(10W+10W)端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1画素数水平3840×垂直2160PixelバックライトDLED待機電力(W)0.5アスペクト比16:9パネル4K最大輝度(cd/m2)220HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ)チューナー数チューナーレス対応VESA規格200×200mm応答時間(ms)8システム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載
スマートボット
カシムラ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スマートハブと連携して、外出先からネット経由でスマホで照明・家電をコントロールできる。ボタンやスイッチの横に貼り付けるだけ、工具が不要で取り付け簡単。3つのアタッチメントでオン/オフを自由に設定。本体にボタンがあるのでアプリがない人も操作ができる。1つアプリに複数個のフィンガーボットの追加が可能。スケジュール設定で指定の時間にオン/オフできる。カメラや温湿度計など他の製品と連動できる。カメラで照明が付いていないことを確認しオン、湿度が高いときに除湿のボタンをオンなど。質量(g)50入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×38


























![純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)] シャープ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428706-231113-02.jpg)



















![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)