スピーカー (7) レコードプレーヤー (1) ブランド: JBL価格: 50,000~100,000円すべて解除
ブルートゥース スピーカー JBL 7日以内出荷
純粋なパーティーエネルギーJBL PartyBox Club 120であらゆる空間がパーティー会場に変わります。パワフルなJBL プロサウンドが空間を満たし、星の輝きや直線的な光、またストロボのようなライトエフェクトがビートに同期して会場を盛り上げます。Bluetoothデバイスとペアリングしてお気に入りのパーティープレイリストをストリーミングしてください。またはマイク入力とギター入力で自分のサウンドを演奏することもできます。いずれにしても、JBL PartyBoxアプリを使えば参加者を巻き込んで盛り上がるパーティのムードを作り上げることが可能です。折りたたみ式ハンドルで持ち運びも簡単。防滴構造を採用しているため、少々の小雨が降っても問題はありません。最大12時間連続再生。パーティが長引いても、バッテリーを交換すれば音楽とライトショーはそのまま流れ続けます。*交換用バッテリーは別売。会場が広い場合は、2台のJBL PartyBox Club 120をステレオペアリングしてサウンドステージを広げるか、JBL PartyBoxアプリで複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続してください。JBL PartyBox Club 120でパーティーを盛り上げよう!
仕様 ●Dimensions (in):11.4×22.4×11.7●Weight (lbs):24.4●質量(kgs):11.05 付属品 JBL PartyBox Club 120 ×1、クイックスタートガイド ×1、安全上の注意および保証書 ×1、AC電源ケーブル 電源コードの数量およびプラグの形状は地域によって異なります。 出力(W) 160 寸法(cm) 28.8×57×29.7 再生周波数帯域(Hz) 40 - 20 k (-6dB) 充電時間(時間) 3.5 Bluetooth 5.3 再生時間(時間) 12
ブルートゥース スピーカー JBL 7日以内出荷
パーティーを、どこででもJBL PartyBox Stage 320があれば、いつどこででもパーティーを始めることができます。屋内、屋外のあらゆる空間をダンスフロアに変えてください。パワフルなJBL プロサウンドと大音量の低音が広いサウンドステージを満たして、リスナーを動かし、魅惑的なライトショーが視覚的にも盛り上げます。輝く星や直線的な光、またストロボのようにビートに合わせてライトが踊ります。マイク入力とギター入力を装備。あなたのスキルをステージでアピールしましょう!楽しくインタラクティブなパーティーエフェクトで、パーティを演出してください。頑丈な伸縮式ハンドルと幅広で安定したホイールで、どこにでもJBL PartyBox Stage 320を持ち運ぶことができます。また防滴構造を採用しているため、小雨で楽しみが中断されることはありません。最大18時間の連続再生は魅力です。その上、素晴らしい時間をさらに延長したい場合のため、交換式バッテリーも別売りでご用意しています。会場がもっと広い場合、JBL PartyBoxアプリを使って、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することもできます。仲間と集う大切な時間を、JBL PartyBox Stage 320でさらに盛り上げましょう!
仕様 ●Dimensions (in):13.3×26.3×15.2●Weight (lbs):36.38●質量(kgs):16.5 付属品 JBL PartyBox Stage 320 ×1、クイックスタートガイド ×1、安全上の注意および保証書 ×1、AC電源ケーブル 電源コードの数量およびプラグの形状は地域によって異なります。 出力(W) 出力 (W)240 寸法(cm) 33.5×67×38.5 再生周波数帯域(Hz) 40 - 20k (-6dB) 充電時間(時間) 3 Bluetooth 5.4 再生時間(時間) 18
サブウーファー Espresso JBL 7日以内出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 200Pは300Wパワード・サブウーファーであり、Stage シリーズの全商品との組み合わせが可能で、お客様が求める刺激的な低音域を実現します。当サブウーファーは、フロントファイヤリングハイエクスカーション10インチ(250mm)ポリセルロース低音域ウーファーを特徴とし、さらに、デュアルリアファイヤリング調整ポートがJBLならではのディープでパワフルな低音を提供します。充実の制御機能で容易にシステムを統合できます。10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーStage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。150W RMS(ピーク電力300W)内蔵するハイパフォーマンスの300Wアンプは、JBLの名にふさわしいインパクトのある、記憶に残る音質を提供します。200Pは部屋のどこにでも配置でき、AVRに接続することでステレオまたはマルチチャンネルのホームシアターシステムを構築し、インパクトのある低音と前例のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式200Pにはフレアー付デュアルポート リアバスレフ方式が採用されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。背面取付け型ボリューム、クロスオーバー、位相、および電力制度リアマウントコントロールには可変ローパス50-150Hzクロスオーバーが搭載されているため、メインチャンネルの真下にダイヤルインでき、電力をオンのままにするか、Autoに設定してエネルギーを節約できます。ラインレベルLFEインプット200Pは、ラインレベル入力またはLFE入力経由でオーディオシステムとの完全な結合を実現します。LFE入力はサブウーファーの内部ローパスクロスオーバーをバイパスします。独自の低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサの専用サブウーファー出力にサブウーファーを接続している場合Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。調整可能なフロアスパイク200Pのフロアスパイクは、厚めのラグや豪華なカーペットにスピーカーを置く際に安定感をもたらします。カーペットスパイクは、スピーカーの台座の手足に手動でねじ込むことができ、上部から簡単に調整できます。
仕様 アンプ出力:150W RMS (300Wダイナミック)、エンクロージャチューニング:フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式、低音域ドライバ:10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン、輸送質量(kg):18.3、電源要件:120V、60Hz(US)220V~230V、50Hz/60Hz(EU) セット内容 200P×1/電源コード×1/フロアスパイク×4/スピーカーグリル×1/安全シート×1/クイックスタートガイド×1 質量(kg) 14.4 タイプ パワードサブウーファー 消費電力 0.5W未満(スタンバイ)/205W/1.6A(最大-230V)/205W/3.15A(最大-120V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×361×411 入力 1(1)ラインレベルLFE入力 仕上 エスプレッソ 周波数特性 (±6dB)28Hz~150Hz、50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブ コントロール オートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
ブックシェルフスピーカー Espresso(ペア) JBL 7日以内出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 250BはJBL Stage シリーズでは最大のブックシェルフ型スピーカーです。小さなサイズながら優れたパフォーマンスを提供します。250Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM )ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および5.25インチ(130mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。2×5.25インチ(130mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーStage2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITM ウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターこれまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバーStage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。250Bにはフレアー付きポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。250Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。
仕様 ウェーブガイド:次世代HDITM 、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.7Khz、低音域ドライバ(mm):5.25インチ(130ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~150、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウム セット内容 250B×2、滑り止めパッド×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 5.6 タイプ ブックシェルフ型スピーカーシステム 感度 (2.83V/1m)86dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×321×253 仕上 エスプレッソ 周波数特性 (±6dB)50Hz~25kHz インピーダンス(Ω) 6
WiFiスピーカー JBL Authentics 300 JBL 7日以内出荷
オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででもオーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。
仕様 ●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100 付属品 JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書 質量(kg) 4.9 電源 100~240V AC、~50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 342×195.6×180.3 構成 25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター 周波数特性 45Hz~20kHz(-6dB) 充電時間(時間) 3.5未満 動作温度(℃) 0~45 バッテリー容量(mAh) 4800 Bluetooth 5.3 プロファイル A2DP 1.3.2、AVRCP 1.5 Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) オーディオ入力 3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用) 再生時間(時間) 最長8時間(音量等使用状況により異なります)
WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi JBL 7日以内出荷
パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。
仕様 ●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7 付属品 1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet 出力(W) 1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode) 寸法(cm) 48.2×25.7×20.0 周波数帯域(MHz) トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz 再生周波数帯域(Hz) 40 - 20k (-6dB) 充電時間(時間) 4.5 Bluetooth 5.3 再生時間(時間) 24 対応プロファイル Bluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
Bluetooth ターンテーブル JBL 13日以内出荷
Bluetooth接続Bluetoothスピーカーまたはヘッドホンと素早くペアリングし、レコードコレクションと瞬時につながります。特徴的なデザインSpinner BTはレコード盤自体と同じように生活に暖かさと楽しさをもたらすように、またお気に入りの音楽をもっと近くに感じられるようにデザインされています。高品質なコンポーネント再生経路上でレコードの品質を損なうことなくお聴きください。高品質のアルミニウムトーンアームが、レコードに籠められた音楽性を損なうことのないよう、完璧なトラッキングを実現します。
仕様 ●キャビネット:ブラック仕上げのMDF●トーンアーム:専用アングルド・シェル付ストレートアーム(スタティックバランス)●プラッター:ダイキャストアルミニウム●交換用スタイラス(L):オーディオテクニカATN3600●対応針圧(g):3.0~4.0 (3.5推奨)●内蔵フォノイコライザー:On/Off可能なMMフォノステージ その他 着脱可能ヘッドシェル、調節可能カウンターウェイト、調節可能アンチスケート 付属品 ターンテーブル、ドライブベルト、アルミニウム製プラッター、フェルトマット、ヘッドシェルおよびカートリッジ、ダストカバーと2つのヒンジ、電源 質量(g) カウンターウェイト:100、対応カートリッジ:4.0~5.5 (14.6~16.1 ヘッドシェル込) 電源 12V DC 1A 方式 DCベルトドライブ 本体質量(kg) 約5.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 435×155×368 (突起含む、カバーを装着し閉じた状態) S/N比 65dB以上 出力端子 ステレオ(RCA)x1 アーム アルミニウム カートリッジ オーディオテクニカAT3600L Bluetooth Qualcomm aptX HD audio対応、Bluetooth 5.2