カテゴリ
絞り込み
接続方式
- 2.5mmモノラルミニプラグ(7)
- 3.5mm4極ミニプラグ(88)
- 3.5mmステレオミニプラグ(209)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(10)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
- Bluetooth(174)
- HDMI(1)
- Lightning(14)
- micro USB(6)
- RJ9(2)
- USB(110)
- USB Type-C(89)
- その他(53)
- 無線USB(14)
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- audio-technica(224)
- オーム電機(199)
- JVC(ビクター)(163)
- Jabra(161)
- エレコム(153)
- フジパーツ(144)
- SHURE(108)
- SONY(ソニー)(101)
- サンワサプライ(94)
- AZLA(アズラ)(90)
- ELPA(86)
- PGA(80)
- BOSE(ボーズ)(72)
- FINAL(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- True Dyna(51)
- ラディウス(49)
- 長塚電話工業所(49)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(46)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・Jabra・エレコム・フジパーツ・SHURE・SONY(ソニー)・サンワサプライ・AZLA(アズラ)・ELPA・PGA・BOSE(ボーズ)・FINAL・YAMAHA(ヤマハ)・True Dyna・ラディウス・長塚電話工業所・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・ブランドをもっと見る

アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー
Newseed¥1,898税込¥2,0881個当日出荷頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 不要時にハンガーを上げて、楽々収納 コンパクトで携帯便利 360度回転でき、縦の板に付けても使える 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約83×54×30色ブラック質量(g)約164耐荷重(kg)5
Bluetooth機能付クロックラジオ
オーム電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)定格消費電力(W)4.4最大出力(W)実用:0.8スピーカー口径約36mm(8Ω)×1再生周波数帯域(Hz)60~18000接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)精度時計:月差約±45秒付属品保証書付取扱説明書通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0対応プロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し最大約10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480変調方式GFSK対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニプラグ⇒ステレオミニジャック) AD-619
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
ピンジャックプロテクター AT6063R
audio-technica(1件のレビュー)¥419税込¥4611個6日以内出荷AV機器の空いているピンジャック端子をホコリからブロック! 接触不良の原因となる酸化を防止。 端子の種類が識別しやすいスモークホワイト。 密閉性とかん合性に優れた軟質素材。
NAGAOKA EPジャケットカバー
NAGAOKA(2件のレビュー)¥780税込¥8581個当日出荷厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。厚さ(μm)100材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190アズワン品番64-4371-07
ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン
HIDISC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能色ブラックBluetoothバージョン 5.0対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP対応コーデックSBC/AAC出力Class2通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4ー2.48再生周波数帯域(Hz)20-20000バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh定格電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間音楽:約3時間連続通話時間(時間)約3連続待機時間約50時間音圧感度(dB)98インピーダンス(Ω)32周波数(Hz)イヤホン:20-20000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44防水性IPX5イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth仕様ノイズ低減性能:26~30dB
ヘッドホンスタンド ホルダー クランプ式 ドリンクホルダー付 デスク下 収納
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷作業スペースを確保しながらヘッドホンとドリンクを収納できる、ドリンクホルダー付きのヘッドホンスタンドです。材質アルミ、シリコン質量(g)約170耐荷重(kg)約9対応機種ヘッドバンド幅約50mm以下のヘッドホン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×135×95
充電式スピーカ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。BluetoothVer5.0スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36入力端子AUX IN(Φ3.5mm)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)質量(kg)2.7(バッテリー含む)付属品ACアダプタ対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCPオーディオコーデックSBC通信距離(m)10(最大30)送信出力Class2出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1端子形状USB電源端子:USB Aタイプ
Lightning用イヤホン
audio-technica¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷通話・音楽すべてがオーディオ品質。 Lightningで、いい音聴ける。付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
充電式ラジオ シンプルタイプ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
エンタープライズ ヘッドセットパック
長塚電話工業所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から6日以内出荷ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデルイヤホン形状オーバーヘッド型装着方式片耳
ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。 ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。色ブラックコネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
オーディオ変換ケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンジャック×2 極細 スリムコネクタ 30cm ブラック
エレコム¥659税込¥7251個当日出荷コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。音声RCAピンプラグを3.5Φステレオミニプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。 お手持ちの音声RCAピンプラグがついたケーブルを3.5Φステレオミニプラグに変換できるケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。色ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状3.5Φステレオプラグー音声RCAピンジャック×2対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び、音声RCAピンプラグを搭載したケーブル
ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、より迫力のある重低音が楽しめる。 独自設計のベースポートで重低音のグルーヴ感をダイレクトに再現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)90
ヘッドセット
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット質量(g)165形式ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hzインピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)スピーカーユニットΦ40mm指向性単一指向性最大入力(mW)20装着方式両耳ノイズキャンセリング対応
イヤホンマイク Type-Cイヤホン 強靭 ストロングケーブル
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。 リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。 リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。 イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。 プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個)色ブラック質量(g)13コード長さ(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M
オーム電機(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長1.2mI型プラグ音漏れしにくい耳栓型コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5 I型プラグインピーダンス(Ω)32イヤホン形状カナル型
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ゲーミング
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷高音質と軽量設計で、快適なゲームプレイを実現したゲーミングヘッドセットです。 ゲーミング向け専用にカスタマイズした新開発の40mm高音質ドライバーを採用し、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。装着方式大型オーバーヘッドタイプ仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2.0対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
AM/FMポケットラジオ
ELPA¥1,612税込¥1,7731個当日出荷旅行・散歩に最適な携帯サイズ スピーカーでもイヤホンでも聴ける 聞き取りやすい40mmスピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式仕様同調方式:デジタル同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約22/FM約22、イヤホン使用時(目安):AM約38/FM約38付属品イヤホン質量(g)約57(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×20(最大値)スピーカー直径40mm・丸型 16Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック
AM/FM短波ラジオ
ELPA¥2,468税込¥2,7151個当日出荷海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ ハンドストラップ付きで持ち運びも便利 選局がずれにくいデジタル同調方式仕様同調方式:デジタル同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz、SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時: AM 約40 / FM 約40 / SW(短波) 約34、 イヤホン使用時(目安): AM 約80 / FM 約80 / SW(短波) 約68※アルカリ乾電池使用時付属品イヤホン、ストラップ質量(g)約130(ストラップ含、イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約123×76×31(最大値)スピーカー直径50mm・丸型 8Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム
エレコム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
15cm ステレオオーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAジャック(メス)
StarTech.com¥869税込¥9561個当日出荷1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4色ブラック質量(g)13コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
オープンバックダイナミックヘッドホン
audio-technica(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷AV機器などの接続に最適な3.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。コード長さ(m)3.5型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
オープンバックダイナミックヘッドホン
audio-technica¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。コード長さ(m)1.5型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
録れるかんたん選局ラジオ
ANDO¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷内蔵マイクからマイクロSDカード(別売)に録音が可能!忘れたくないことを自分の声でメモ録! 好きなラジオ番組をマイクロSDカード(別売)に録音 ラジオは自動選局、自動登録機能付き!お気に入りのラジオ局をいつでも呼び出し! スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz付属品両耳イヤホン質量(g)85電源単四乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×102×21スピーカーサイズ(mm)35
インナーヘッドホン I3510
エレコム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。高域から低域までバランスに優れた音質を再現したインナーイヤータイプのステレオヘッドホン。コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーパッド 2個、保証書質量(g)本体約3(コード含まず)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型装着方式インナーイヤータイプ
MIDI接続ケーブル
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。ケーブル長(m)1.8コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40)アズワン品番64-0849-16ケーブル径(Φmm)5
ボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コード
エレコム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷深夜でも周囲を気にせず臨場感溢れる大音量でテレビを楽しめる!お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しめる、ボリューム調節機能を搭載した5mロングコードのヘッドホン延長コード。その他ボリュームコントロール機能付属品面ファスナー式結束バンド×1色ブラックプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
Shokz OpenFit Pro - White
Shokz¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷オープンイヤーは新たな領域へ。オープンイヤーの新領域。細部まで正確に表現するクリアなサウンド。細部まで美しく表現する、上質なサウンド。最新の Shokz SuperBoost(TM) を搭載した OpenFit Proは、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から、深みのある低音まで音の細部を余すことなく表現します。力強さと精密さを兼ね備えた、バランスの良いオーディオ体験を届けます。航空宇宙グレードのアルミニウムPMIドームキャップ。同期型デュアルダイアフラム構造。高品質シリコンダイヤフラム。Dolby Atmosに最適化されたチューニング。音漏れを抑え、自分だけの音楽時間へ。一人ひとりの耳にフィットする最適なノイズコントロール。進化した人間工学で、耳にしっかりフィット。軽やかで、優しいつけ心地。チタンが生む、しなやかな安定感。精密に設計されたマイクシステム。どんな環境でも、声がクリアに届く。操作しやすい物理ボタン。2台のデバイスに同時接続可能。IP55の防塵・防水性能。スマート装着検知。Bluetooth(R) 6.1による安定した接続。Shokzアプリで、自在にスマートコントロール。パーソナライズされたオーディオ。イヤホンを探す仕様急速充電搭載(10分の充電で約4時間使用可能(音楽再生))セット内容Shokz OpenFit Pro、充電ケース、USB-C充電用ケーブル、サポートアクセサリー、ユーザガイド類、保証書材質(イヤホン)プラスチック/アルミニウム合金/シリコン/ステンレススチール、(充電ケース)プラスチック/アルミ寸法(mm)(イヤホン)約45.71×48.37×13.44、(充電ケース)約80.67×66.5×25色ホワイト質量(g)(イヤホン片側のみ)約12.3、(充電ケース)約74.7タイプノイズキャンセリングマイク対応OSiOS、Android、macOS、Windowsパッケージサイズ(mm)約105×134×51(フック28込み)感度96db±3dbマイクロホン感度:-38dB±1dB機能EQ機能:アプリ対応周波数特性50Hz-40kHz(±10db)充電時間(ワイヤレス充電)180分、(充電ケースでイヤホンを充電)約70分、(充電ケースを空にし、充電ケーブルを接続した場合)120分保証期間2年間防塵防水性能IP55(イヤホン本体)充電電圧(V)5±5%コマンド物理ボタンバッテリー容量(mAh)90(イヤホン)、820(充電ケース)充電方式USB-C、ワイヤレス充電RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間(通話):1回の充電で最大10時間(充電ケース使用で最長40時間)、(音楽再生・フォーカスモード有効時):最大6時間(充電ケース使用で最長24時間)、(音楽再生・フォーカスモード無効時):最大12時間(充電ケース使用で最長50時間)接続台数最大2台BluetoothBluetooth 6.1待機時間(イヤホン)最大2.5日間、(充電ケース)最大270日間モデルBluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス対応コーデックSBC、AAC無線距離(m)10対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP












![1mオーディオケーブル(モノラル標準プラグ⇔モノラルミニプラグ) FCA-390M-M10 FCA-390M-M10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82708563-220623-02.jpg)




































![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)