絞り込み
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
ブランド
モノタロウ・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・Jabra・エレコム・フジパーツ・SHURE・SONY(ソニー)・サンワサプライ・AZLA(アズラ)・ELPA・PGA・BOSE(ボーズ)・FINAL・YAMAHA(ヤマハ)・True Dyna・ラディウス・長塚電話工業所・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: オーディオ

3,796件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチプレーヤー ANABAS

    マルチプレーヤー

    ANABAS
    49,890税込54,879
    1台
    6日以内出荷
    これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
    仕様●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm付属品ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書質量(kg)8.6消費電力(W)30(待機時2.8)定格AC100V50/60Hz最大出力(W)実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×401×243(突起部含む)
  • Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディング

    Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン

    ナガオカトレーディング
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。
    仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付き付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型
  • Edifier社製GaN充電器搭載2.0アクティブスピーカーQR65 プリンストン

    Edifier社製GaN充電器搭載2.0アクティブスピーカーQR65

    プリンストン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    Edifier社製GaN充電器を搭載したBluetooth/USBスピーカーです。最大70W出力のスピーカーで、インフィニティミラー構造のフロントパネルにLEDイルミネーションを搭載しています。イルミネーションの色やパターンは専用アプリで設定可能です。Bluetooth/USB共にハイレゾに対応します。
  • ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1061T ANC EPOS

    ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1061T ANC

    EPOS
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。Teams認証取得モデル。タッチレス充電スタンド付属。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。調節可能な アダプティブANC搭載。内蔵のANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)が周囲の騒音レベルに合わせて、その時々に必要なレベルで働きます。これまでANCが苦手だった方にもおすすめです。ヘッドセットを使用しない時間にかけておくだけで充電できる、タッチレス充電スタンド付属。
    仕様●スタンバイ時間:(ANCオン時)50時間、(ANCオフ時)300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30mセット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート、ワイヤレス充電スタンド(CH 40)ブラック質量(g)181接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル充電時間ケーブル接続:1.5時間、ワイヤレス充電:2.5時間保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応通話時間ANCオン時:19時間、ANCオフ時:20時間イヤホン形状ヘッドセット
  • ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060 EPOS

    ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060

    EPOS
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。
    仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30mセット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシートブラック質量(g)171接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル充電時間1.5時間保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応通話時間19時間イヤホン形状ヘッドセット
  • コンタクトセンター用ヘッドセット 有線 USB-A 両耳 Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo Jabra

    コンタクトセンター用ヘッドセット 有線 USB-A 両耳 Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo

    Jabra
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    2つの高品質マイク搭載により、クリアな音声とノイズキャンセリングを実現。超軽量で、フィットするように設計されたイヤークッションを備えている。聴覚保護を内蔵。主要プラットフォームに対応。内蔵ビジーライト搭載。
    接続方式USB-A、USB-Cイヤホン形状オーバーヘッド型
  • SednaEarfit MAX [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX [イヤーピース MLサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • Jabra ヘッドセット - USB接続変換アダプタ コントローラ付き 「Jabra LINK 260」 Jabra

    Jabra ヘッドセット - USB接続変換アダプタ コントローラ付き 「Jabra LINK 260」

    Jabra
    10,090税込11,099
    1台
    翌日出荷
    JABRA製ヘッドセットをUSB接続で使用したい場合に使用するコードです。コントローラーがついていますので手元で音量調整や応答/終話、保留、ミュートなどの操作が可能です。
  • Jabra Engage ヘッドバンド (Mono) Jabra

    Jabra Engage ヘッドバンド (Mono)

    Jabra
    2,898税込3,188
    1台
    翌日出荷
  • Jabra Engage ACアダプタ Jabra

    Jabra Engage ACアダプタ

    Jabra
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
  • Dellワイヤレス ヘッドセット - WL3024 Dell Technologies

    Dellワイヤレス ヘッドセット - WL3024

    Dell Technologies
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    Dell Proワイヤレス ヘッドセット WL3024 AIを使ったノイズキャンセリング機能でノイズを遮断し、会話に集中。長時間でも快適な、ビジネス向けワイヤレスヘッドセット。 <製品特徴> ・オンライン会議に最適なワイヤレスヘッドセット。 ・強力なAIノイズキャンセリング。どこでもクリアな音声で快適なミーティングを実現。 ・クッション付きヘッドバンドと軽量設計で長時間使用も快適。最長約78時間のバッテリー稼働。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
  • Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON WH エアージェイ

    Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON WH

    エアージェイ
    2,982税込3,280
    1組
    4日以内出荷
    自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
    仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
  • Poly Sync 60 USB-A and USB-C HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 60 USB-A and USB-C

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
    シルバー接続方式USB-A、USB-C、Bluetoothケーブル長(mm)1500
  • PLY VOY CHS USB-C HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY VOY CHS USB-C

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    ヘッドセット用の充電スタンド。
  • ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ポータブルPAシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。
    バッテリー容量(Ah)2.7
  • エンタープライズUSBヘッドセットパック(分離型) 長塚電話工業所

    エンタープライズUSBヘッドセットパック(分離型)

    長塚電話工業所
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセット+USB接続コードセット(分岐型)。ヘッドセットトップとUSB接続コードが分離致します。
  • エンタープライズヘッドセットトップ(片耳) 長塚電話工業所

    エンタープライズヘッドセットトップ(片耳)

    長塚電話工業所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    IPヘッドセットトップ(片耳、シャインブラウン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下。IPの広域帯(100~700Hz)をカバーするワイドバンド対応。ワイドバンド対応IP電話機で使えば低音から高音までの音声を正確に聞き取れます。
  • CDラジオカセットレコーダー ANABAS

    CDラジオカセットレコーダー

    ANABAS
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
    用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え付属品電源コード、取扱説明書質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り)最大出力(W)実用:1+1(総合2)ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
  • ポータブルラジオ AM/FM オーム電機

    ポータブルラジオ AM/FM

    オーム電機
    3,979税込4,377
    1個
    翌々日出荷
    洗練されたモノトーンデザイン。大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局。低音強調機能付き。口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載。イヤホン端子(ステレオ)付き。外部音声入力端子(AUXIN)付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはグレー
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)消費電力(W)3電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売)連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時)受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz出力(mW)定格:500端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電

    エレコム
    4,598税込5,058特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ゲーミング RGB LED搭載 ホワイト エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ゲーミング RGB LED搭載 ホワイト

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    白を基調としたデザインに、ハウジング全体がグラデーションに光るLEDライトを搭載!ゲームで遊ぶときの気分をいつもより盛り上げます。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクにより、自分の声を通話相手にクリアに届けることが可能です。 。周囲のノイズを抑える指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。マイクミュートと音量調整と3Dサラウンドモードの切り替えを手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。3Dサラウンドモードで、没入感のあるサウンドを楽しめます。 。Φ50mmの高解像度ドライバーを採用。独自でチューニングしているため、バランスのいい音質を実現しています。 。USB-A接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。有線接続タイプなので、LEDライト発光によるバッテリーの消費を気にせず使用が可能です。 。ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品なしホワイト質量(g)約215(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×90×220(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】130マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • リチャージャブルレコードプレーヤー CICONIA

    リチャージャブルレコードプレーヤー

    CICONIA
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
    仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター質量(kg)約2.5ウッドブラウン出力DC5V 1Aモーター(レコードプレーヤー部)DCモーター定格出力(W)【スピーカー部】5W×2入力AC100V 50/60Hzバッテリー3.7V 2000mAh入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ)カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式接続台数【Bluetooth部】(同時)1台Bluetooth【バージョン】5プロファイル【Bluetooth部】A2DP周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108容量(GB)【USB・microSD部】32まで
  • ワイヤレスゲーミングヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスゲーミングヘッドセット

    SONY(ソニー)
    25,980税込28,578特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。
    ケーブル長(m)約1.5接続方式2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    生活防水対応。イヤーパッドなしで軽い装着感。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約5.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.3回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。スケルトンデザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
    仕様【再生周波数帯域】20Hz~20kHz、【対応コンテンツ保護】非対応、【待受時間】最大約20時間付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm)質量(g)【本体】3.5(片側)、【充電ケース】17.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】16.2×32.5×15.6【充電ケース】34×39×23周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz保証期間6ヶ月充電時間(時間)【本体】約1【充電ケース】約1.5色(本体)ブラック無線通信方式BluetoothVer.5.3インピーダンス(Ω)32±15%防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)118±3再生時間(時間)最大約5.5対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約4対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HSP/HFP/SPP
  • [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Classケース iFace

    [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Classケース

    iFace
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    小さなiFace First ClassみたいなAirPodsケース スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたような人気急上昇中のAirPods用ケースです。 大切なAirPodsに傷がつかないよう表面は頑丈なポリカーボネート素材、側面は持ちやすいTPU素材が使用されています。 カラビナ付きでカバンに付けやすく、ケースをつけたままワイヤレス充電可能。シンプルなホワイト、ブラックからくすみ、メタリックなど豊富なカラーバリエーション。 2つのAirPodsケースのふたを入れ替えてバイカラーで楽しむこともできます。 大切な人とのペアコーデや、好きな推し・キャラの概念コーデを組んでみてくださいね。 【カラー詳細】 お馴染みStandardカラー、ニュアンスカラーが可愛いCafe・KUSUMI(くすみ)カラー、男女問わず人気のMetallicカラー。 新たに「ホットピンク」「シャイニーレッド」「フォレストグリーン」「くすみグリーン」「くすみグレージュ」「くすみパープル」が仲間入りしました。 ・スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラック、イエロー、ホットピンク、ピュアレッド、ピュアブルー、ピュアグリーン、グレープ、ローズゴールド、シャイニーレッド、シルバーは光沢仕様。 くすみブルー、くすみグリーン、くすみグレージュ、くすみパープル、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、ペールパープル、フォレストグリーンはマット仕様。 ・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材 ・傷に強い ・安心のiFaceの耐衝撃性 ・ケースをつけたままワイヤレス充電可能 ・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付 <取り外し方法> ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。
    適合機種AirPods Pro(第2/1世代)専用材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金質量(g)約32寸法(縦×横×厚さ)(mm)約57×74×27
  • 片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)

    片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続

    BUFFALO(バッファロー)
    2,098税込2,308
    1台
    欠品中
    4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
  • microSD/USBモノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    microSD/USBモノラルラジカセ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びしやすいコンパクトサイズ、ACアダプターでの給電の他、乾電池(単3×4)でも使用できるから畑作業時など外で聴くにも便利です。昔ながらの使いやすいカセットテープの他、USB・microSDにも対応。カセットテープの音源をUSBやmicroSDに録音することも可。アナログ音源のデジタル化ができますよ。内蔵マイク搭載だから、英会話や楽器、カラオケなど語学学習やお稽古にも便利にご利用いただけます。
    付属品取扱説明書、ACアダプター(ADH6V700MA)質量(g)406(電池含まず)電源AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)、単3乾電池×4(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×188×36機能【カセット】取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音、【microSD/USBメモリ端子】MP3再生/MP3録音(カセット→デジタル録音・内蔵マイク→デジタル録音)受信周波数AM(530~1600kHz)、FM(76~108MHz)、FMワイドバンド対応端子Φ3.5ヘッドフォン端子、microSDスロット、USB端子対応メモリーカードmicroSD:最大32GBまで、USBメモリ:最大16GBまでRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1W(モノラル)
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。実用最大出力6W(3W+3W)です。
    材質筐体:ABS樹脂電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)実用6(3+3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×94×174周波数特性200~16000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
  • ノイズアイソレーションイヤーピース SONY(ソニー)

    ノイズアイソレーションイヤーピース

    SONY(ソニー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    かつてない高い遮音性/密閉性、さらに形状の改善と豊富なサイズで長時間の快適な装着性を実現する、ノイズアイソレーションイヤーピース 独自開発ポリウレタンフォーム素材を使用した高い遮音性と安定性 イヤーピースを保持する方向に力が働くため、高い装着安定性を実現します
  • タイプCケーブル (USB-A to Type-C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 エレコム

    タイプCケーブル (USB-A to Type-C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠

    エレコム
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコン間の音声データ転送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB-Aコネクターからの音声データ転送に対応したパソコンと、USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続し、高音質デジタル伝送できるUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB-Aコネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ対応機種USB-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
  • 長塚電話工業所 エンタープライズ ノイズゲートパック(片耳)  USBヘッドセットパックND86S 長塚電話工業所

    長塚電話工業所 エンタープライズ ノイズゲートパック(片耳) USBヘッドセットパックND86S

    長塚電話工業所
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    長塚電話工業所製品「enterpriseヘッドセット」ヘッドセットトップとアクティブノイズキャンセリングUSBアダプターのパックです。 6300万パターンのノイズを学習したDigital Signal Processor搭載・付属のマイクロマイクで、話者の音声とノイズを計測し、不要な音だけを徹底的にキャンセリングします。
    イヤホン形状オーバーヘッド
  • 耳にすっぽり集音器Ⅱ スマイルキッズ

    耳にすっぽり集音器Ⅱ

    スマイルキッズ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    耳にすっぽりおさまるので、目立ちません めがね、マスクをかけていても使用できます
    用途耳にすっぽりおさまる、小型軽量集音器付属品イヤホンキャップ(S/M/L各1個)、掃除ブラシ×1個、掃除棒(電池蓋開梱部含む)×1個、テスト用電池4個材質ABS樹脂質量(g)個装:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:90×190×15電池寿命(時間)音量大で約100 (国産空気亜鉛電池使用の場合)
  • AV変換アダプタ 変換名人

    AV変換アダプタ

    変換名人
    399税込439
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    アナログオーディオ(RCA)を3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。
    端子3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)×2(LR)
  • Jabra Wireless Charging Pad 1 piece Jabra

    Jabra Wireless Charging Pad 1 piece

    Jabra
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    Jabra Evolve2 65用ワイヤレス充電パッド。接続端子:USB-A。
  • Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo Stand Jabra

    Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo Stand

    Jabra
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    Bluetooth接続/バッテリー持続時間最長18時間/ワイヤレス動作範囲最大30m。独自の頭部クッション。アクティブノイズキャンセリング。ノイズキャンセリングマイク。28mmスピーカー。ミュート機能付きブームーアーム。ビジーライト。Google Meet、Zoomなど主要WEB会議プラットフォーム対応。充電スタンド付き。
  • Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo Jabra

    Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo

    Jabra
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(130g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数4 ▼4つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a/390a MS)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書
  • Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo Jabra

    Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo

    Jabra
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    【無線ヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(130g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数4 ▼4つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a/390a UC)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書
    インターフェースBluetooth、USB-A、USB-Cイヤホン形状オンイヤー型
  • Jabra Engage Ear Cushion Black -1 pair(2 pieces)for Stereo Jabra

    Jabra Engage Ear Cushion Black -1 pair(2 pieces)for Stereo

    Jabra
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    Jabra Engageステレオ(両耳)専用イヤークッション(左右1ペア)ブラック。
  • luetoothアクティブスピーカーシステム オーム電機

    luetoothアクティブスピーカーシステム

    オーム電機
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します 15W+15W大出力アンプ搭載 音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます 3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属 パソコンのゲームも大迫力で楽しめます テレワークにも便利です
    付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)最大出力(W)30(15+15)定格消費電力(W)約12.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)インピーダンス(Ω)4通信距離(m)見通し約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 エレコム

    デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    質量(g)約18(ケーブル含まず)保証期間1年間

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ