カテゴリ
絞り込み
接続方式
- 2.5mmモノラルミニプラグ(7)
- 3.5mm4極ミニプラグ(88)
- 3.5mmステレオミニプラグ(209)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(10)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
- Bluetooth(174)
- HDMI(1)
- Lightning(14)
- micro USB(6)
- RJ9(2)
- USB(110)
- USB Type-C(89)
- その他(53)
- 無線USB(14)
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- audio-technica(224)
- オーム電機(199)
- JVC(ビクター)(163)
- Jabra(161)
- エレコム(153)
- フジパーツ(144)
- SHURE(108)
- SONY(ソニー)(101)
- サンワサプライ(94)
- AZLA(アズラ)(90)
- ELPA(86)
- PGA(80)
- BOSE(ボーズ)(72)
- FINAL(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- True Dyna(51)
- ラディウス(49)
- 長塚電話工業所(49)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(46)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・Jabra・エレコム・フジパーツ・SHURE・SONY(ソニー)・サンワサプライ・AZLA(アズラ)・ELPA・PGA・BOSE(ボーズ)・FINAL・YAMAHA(ヤマハ)・True Dyna・ラディウス・長塚電話工業所・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・ブランドをもっと見る

ウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止
エレコム¥809税込¥8901個翌々日出荷SONY WALKMAN NW-A300シリーズ、NW-A100シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。SONY WALKMAN A300/A100シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種SONY WALKMAN NW-A306(H/L/B)、NW-A307(H/L/B)、NW-A100TPS(R/D/B/L/G)、NW-A105(R/D/B/L/G)、NW-A105HN(R/D/B/L/G)、NW-A106(R/D/B/L/G)、NW-A107(R/D/B/L/G) ※2023年2月時点での情報です。
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ
カモン¥419税込¥4611本5日以内出荷両端に赤/白/黄のRCAピンプラグが付いたAVケーブル。 コネクタは金メッキ、ケーブルはOFC(無酸素銅線)を採用し、ピュアオーディオ仕様となっている。ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ
カモン¥869~税込¥956~1本5日以内出荷から8日以内出荷RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄) RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
コンデンサーマイク USB接続 ミュートスイッチ付き 単一指向性 【Windows PC Chromebook MacBook 等対応】 LEDライト付 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットで、きめ細かくクリアな音を届けたい方に。プロ仕様に近づけた、高音質・高感度のゲーミングマイクです。 タッチセンサーによるマイクミュート機能、息が当たることで発生するポップノイズを防ぐガード付き。イルミネーションライトでグラデーションに光ります。仕様【マイク・サンプリング周波数】192kHz、【マイク・ビット数】24bit付属品ミニ三脚、接続用USBケーブル(TypeーC to USBーA)、POPガード色ブラック質量(g)約286(ケーブル、三脚含まず)ケーブル長(m)約2.0対応機種USB-A端子を搭載するパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×104×高さ169マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-41±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000マイクミュート有
ステレオミキサ
TOA¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷2モノラル入力、4ステレオ入力で1ステレオ出力、2モノラル出力のステレオミキサーです。 EIA規格に適合したラックに取り付けることができる1サイズのユニットです。仕様【雑音レベル(JIS-A)】全音量調整器最小:ステレオ出力(L/R)-105dB※以下、モノラル出力(1/2)-98dB※以下、ステレオ/モノラル(1/2)音量調整器最大:ステレオ出力(L/R)-94dB※以下、モノラル出力(1/2)-95dB※以下付属品ラック取付ねじ×4、ゴム足×4、ツマミ(青小)×2、ツマミ(赤小)×2、ツマミ(青大)×2、ツマミ(赤大)×2、電源コード(2m)×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10出力ステレオ出力(L、R):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モノラル出力(1、2):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、REC出力(L、R):-10dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×301.8入力モノラル入力(CH1~2):LINE/MIC選択可、LINE:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、MIC:-60dB※1kΩ平衡XLR-3-31相当品(MICは20dBのPAD挿入可)、ステレオ入力(CH3~6):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック(CH6はホーンジャック端子も有)、ステレオサブ入力(L、R):+4dB※50kΩ不平衡ホーンジャック(R入力オープンの場合:L入力→L、R出力)周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB歪率(%)0.01以下(1kHz、定格入出力)
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耳の周りの骨が振動しない。いい音、快適。新開発 耳の前にスピーカーが浮く、ソニーのスポーツギア 開放型(オープンイヤー)を採用し、快適な装着感と高音質の両立を実現しました。耳の前にスピーカーが浮くという新たなリスニングスタイルが、まるで浮遊しながら走っているような、気持ちの良いランニング体験をもたらします。 開放型(オープンイヤー)の中でも、耳の前にスピーカーが浮く「オフイヤー」デザインを採用しました。耳をふさがないため圧迫感がなく、汗をかいても蒸れにくいので、清潔な環境のままご使用いただけます。また、着地した衝撃や心臓の鼓動が耳に響いたり、バランス感覚が崩れたりすることなく、ランニングへの没頭を可能にします。 心地よさを感じられるよう、音の広がりと合わせて、聞きなれたサウンドにもこだわっています。骨を揺らす骨伝導タイプとは異なり、一般的なイヤホン同様、耳の前に浮いたスピーカー(ハウジング)から空気を振動させ鼓膜経由で音が聞こえます。また、ランニング中は周囲の音や風切り音が大きくなるため、イヤホンの音量を上げるシチュエーションも多く見られますが、音量を上げても、快適にご利用いただけます。 16mmドライバー搭載により、厚みある低音域から、透明感ある高音域にいたるまで、バランスの良い高音質が楽しめます。身体データを活用した設計により、耳の前にスピーカーが浮く構造でも、十分な音響性能を確保できるようなドライバー配置を実現しました。 IPX4相当の防滴性能や約33gの軽量設計といった、快適なランニング体験に必要な要素を盛り込みました。スポーツ中の汗や突然の雨でも問題なく使用できる安心感と、着けていることを忘れるような軽やかさで、気兼ねなくランニングに没頭できます。付属品USBケーブル(USB type-C (約20cm))、キャリングポーチ、保証書、取扱説明書型式オープンエアダイナミック色ブラック×ホワイト質量(g)33出力Bluetooth power class1電源DC3.7V : 内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth Version5.0充電時間(時間)約3(フル充電)連続再生時間最大10時間充電方式USB type-Cドライバーユニット(Φmm)16待ち受け時間(時間)最大200変調方式FHSS通信距離(m)(見通し)最大約10使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大10対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
集音マイク付きコンパクトラジカセ
とうしょう¥6,198税込¥6,8181台5日以内出荷地震や津波などの災害時、情報収集にも役立つマイク付きコンパクトラジカセ。手のひらサイズのコンパクトタイプ。懐かしのカセットテープを再生。付属のマイクでテープに録音。音声録音の他、AM/FMラジオも録音可能。英会話、カラオケなどお稽古内容の確認が可能。USB電源アダプターの他、単3乾電池のみで使用可能。ラジオ:AM/FM(ワイドFM対応、アナログ方式)。用途カセットテープの再生、テープへの録音、ラジオ聴取に。災害対策。情報収集。付属品取扱説明書、外部録音用マイク、両耳用イヤホン、AC電源プラグ、USB/DC接続ケーブル質量(g)212最大出力(W)内蔵スピーカー:最大1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×9.2×4.3入力端子外部:マイク用ミニジャック3.5mm(側面)出力端子外部:イヤホン3.5mmミニジャック(側面)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ゲーミング コントローラー付 ミキサー機能 ブラック
エレコム¥4,898税込¥5,3881個当日出荷PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームの音とスマートフォンの音をミックスして同時に再生できるアナログミキサーを付属した両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。 迫力ある低音を再生する40mmの高音質ダイナミックドライバーを搭載し、臨場感のあるゲームプレイを楽しめます。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤータイプです。 厚手でやわらかいイヤーパッドと適度に調整した側圧により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ヘッドセットには、ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるアナログミキサーを付属しています。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクを搭載しています。 アナログミキサーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接ゲーム機に接続して使用することも可能です。 ヘッドセットのケーブル長はDualSenseTMワイヤレスコントローラーへの接続に便利な約1mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 NINTENDO SWITCHTMのTVモードなど、離れた場所に設置したゲーム機本体に接続する際に便利な約1.5mの延長ケーブルが付属しています。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品アナログミキサー、延長ケーブル(長さ約1.5m)色ブラック質量(g)約158(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.0+約1.5延長ケーブル付属対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows搭載機種,Android搭載機種,iPhone,iPad等)PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×75×175(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約100(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】40マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
4極 ヘッドセット
ナカバヤシ¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに快適なヘッドセット。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。アジャスター機能で頭のサイズに合わせて、イヤーパッドの位置を調節することができます。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。質量(g)142ケーブル長(m)1.2接続方式3.5mm4極ミニプラグ感度ヘッドフォン部:90±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×70×188対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格基準)に対応したPC、スマートフォン、タブレット。※すべてのPC、スマートフォン、タブレットでの動作を保証するものではございません。周波数特性ヘッドフォン部:20Hz-20KHz、マイク部:100Hz-10kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm入力感度マイク部:42±3dB指向性マイク部:無指向性コンデンサーマイクインピーダンス(Ω)ヘッドフォン部:32±15%、マイク部:2.2k最大入力(mW)ヘッドフォン部:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート○音量調節○
アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ
Newseed¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 上下ダブルフック付き、上にイヤホン、下にバック、多用途に使える コンパクトで携帯便利 下のフック360度回転できる 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約125×92×30色ブラック質量(g)約183耐荷重(kg)5
軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン
NAGAOKA¥2,988税込¥3,2871個8日以内出荷超コンパクト設計 イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ 軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状 最大8時間の長時間連続再生対応 ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能 イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21接続方式Bluetoothバージョン 5.0適合機器スマートフォン、タブレット再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可)防滴構造IPX4インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB)102待機時間最大240時間イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大8接続長(m)~10
AM/FMポケットラジオ(横型)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷小さくてシンプル、横型ポケットラジオです。持ち運びに便利なハンドストラップがあらかじめ装着済みだからそのままどこへでも持ち運べます。 ダイヤルで合わせるタイプのラジオ。使い慣れた操作そのままで新しいラジオに移行できるからとっても楽。 FMワイドバンド対応で普段使いはもちろん、防災時にも安心。 付属イヤホンを使用すれば音の出せない場所でもラジオをお楽しみいただけます。 また、イヤホンなら電池寿命は約70時間。スピーカーでも40時間。1回の電池交換でたっぷり聴けます。その他伸縮ロッドアンテナ/DSPチューナーアナログタイプ/同調ランプ搭載付属品イヤホン、取扱説明書、ハンドストラップ(取付済み)質量(g)約70(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×60受信周波数AM(530-1620KHz)、FM(76-108MHz)、FMワイドバンド対応スピーカー出力(mW)約100スピーカー部インピーダンス(Ω)8使用時間(時間)FMスピーカー:約40、AMスピーカー:約40、イヤホン:約70スピーカーサイズ(mm)Φ40
AM/FMポケットラジオ(縦型)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷小さい!名刺サイズの縦型AM/FMラジオ。FMワイドバンド対応だから、普段使いはもちろん、防災準備品としても優秀です。 ベルトやカバンに引っ掛けることのできるクリップ付きだから、ポケットから落ちる心配もありません。 イヤホンがあらかじめ付属しているので、買い足しなしで、音が出せない場所でもラジオをお楽しみください。その他伸縮ロッドアンテナ/DSPチューナーアナログタイプ/同調ランプ搭載付属品イヤホン、取扱説明書質量(g)63(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×103受信周波数AM(530-1620KHz)、FM(76-108MHz)、FMワイドバンド対応スピーカー出力(mW)約100スピーカー部インピーダンス(Ω)8使用時間(時間)FMスピーカー:約40、AMスピーカー:約40、イヤホン:約70スピーカーサイズ(mm)Φ40
AV中継アダプタ
変換名人¥409税込¥4501個6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグの中継アダプタです。 3.5mmステレオケーブルに繋ぐ時に便利です。コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプメス-メス
AV変換アダプタ
変換名人¥409税込¥4501個当日出荷3.5mmステレオミニプラグを6.5mmステレオプラグに変換するアダプタです。 6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にイヤホンなどを繋ぐ時に便利です。コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 6.5mmステレオプラグ(オス)オス形状6.5mmステレオプラグ(オス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプオス-メス
AV変換ケーブル
変換名人¥1,998税込¥2,1981個当日出荷D端子搭載機器とコンポーネント端子搭載機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 アナログ-デジタル変換器などを接続する時に便利です。コネクタ形状D端子 - コンポーネント端子ケーブル長(cm)約180
チコニア bluetooth全身発光スピーカー
CICONIA¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1色ブラック最大出力(W)20本体寸法(mm)272×220×430本体質量(g)2000連続使用時間(時間)2~3(使用環境による)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)3600インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0
3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
VENTION¥1,098~税込¥1,208~1本6日以内出荷から11日以内出荷驚くような音響体験を、ノイズや電子音の少ないクリアな音質、3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル材質コンダクター:錫引き銅AWG26AWGインターフェース3.5mmオス/RACオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVC
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BL
VENTION¥549~税込¥604~1本4日以内出荷から6日以内出荷3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブルー。Hi-Fi&車内AUZケーブル材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BK
VENTION¥919~税込¥1,011~1本6日以内出荷から10日以内出荷3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブラック。Hi-Fi&車内AUZケーブル材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
ワイヤレスヘッドホンセット
サイエルインターナショナル¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷シーンに併せた使い方のできる面白いヘッドフォンです。付属の発信機を使用すればテレビなどの外部入力器材の音声をヘッドフォンから聴けます。Bluetoothでスマホとペアリングしてワイヤレスヘッドフォンとして使えます。本体のmicroSDスロットにメモリーカードをいれて直接聴く事ができます。付属の音声ケーブルで繋いで有線ヘッドフォンとしても使用できます。もちろん音質も40mmダイナミック型ドライバー搭載で臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。長さ調節可能、耳を覆うヘッドフォンだから、どなたでも快適にご使用いただけます。付属品ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書寸法(mm)発信機:約54×23×10.5色ブラック×レッド直径(Φmm)耳当て部:79質量(g)ヘッドホン:約180、発信機:約8電源5V1Aケーブル長(m)約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル)接続方式Bluetooth感度99dB/mW再生周波数帯域(Hz)15~28000充電時間(時間)2~3連続再生時間約10時間バッテリー容量(mAh)400有効距離(m)10までインピーダンス(Ω)38イヤホン形状オーバーヘッド型ドライバタイプダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)
Jabra Engage 40/50II Ear Cushions-10 pieces
Jabra¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷追加アクセサリ。Jabra Engage 40/50II 専用イヤークッション(10個入)。
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極ミニプラグ ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 Windows 等対応 】 ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥2,098税込¥2,3081個当日出荷オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できる3極ミニプラグ×2を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約36(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種直径3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備したWindowsパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×138×65(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェース直径3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
Lightning用イヤホン
audio-technica¥4,500税込¥4,9501個当日出荷から7日以内出荷動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 つないですぐに使える、Lightning専用イヤホン。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳 に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵LightningコネクタがあるiPhoneやiPadを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 Siriにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のApple社製デバイスで使用可能 LightningコネクタがあるiPhoneやiPad、iPod touchなど、すべてのApple社製デバイスにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグLightning再生周波数帯域(Hz)5~30000音圧レベル(dB)出力:105/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)7.5最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型
クロックラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ブラック
ゲーミングヘッドセット
SONY(ソニー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。頭部にかかる圧力を分散させるイヤーパッドとヘッドクッションの構造設計により、長時間快適にプレイすることが可能です。口元に近いブームマイク形状のマイクにより、クリアな音声でボイスチャットが可能。INZONE専用PCソフトウェアにより、ゲームタイトル毎のイコライザー設定や、立体音響の個人最適化などヘッドセットの様々な設定をカスタマイズすることが可能です。
ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット
SONY(ソニー)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造、ノイズキャンセリング機能により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。安定性と遮音性を兼ね備えたソフトフィットレザーイヤーパッド(合成皮革)と、頭部にかかる圧力を分散させるヘッドクッションにより、長時間快適にプレイする事が可能です。同梱のUSBトランシーバーをPCまたはPlayStation5につなぐことで、低遅延かつ接続安定性の高い2.4GHzワイヤレス接続に対応。バッテリーは最大32時間で、10分で60分使用可能なクイック充電にも対応しています。INZONE専用PCソフトウェアにより、ゲームタイトル毎のイコライザー設定や、立体音響の個人最適化などヘッドセットの様々な設定をカスタマイズすることが可能です。PlayStation5を快適にプレイするための操作性&ステータス表示機能。![耳掛け式ヘッドセット Call 02 ライトグレー [防滴] 3ee(スリー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722834-220623-02.jpg)
耳掛け式ヘッドセット Call 02 ライトグレー [防滴]
3ee(スリー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Call02は、使いやすさを追求した高性能Bluetoothヘッドセットです。 相手の声を確実に再生できるよう13mmの大口径ドライバーを採用、自由に位置を調節できるブームマイクは細かくチューニングされ、聴き取りやすい声を届けます。また、操作を集約した機能ボタンは位置を確認しやすく、日本語の音声ガイダンスにより状態を直ぐに把握することができます。 長時間の使用を考慮した12gの軽量設計に加え、高いフィット感を得られるよう4種類(S・M・L・ダブルフランジ)のイヤーピースを付属、IPX4の防沫機能は、雨の日でも安心して使用することができます。 主張し過ぎないモノトーンを基調とした落着いたデザインは、在宅ワークでのコミュニケーションにも最適です。 落下を防ぐイヤーフック型 12gの軽量設計 シンプルで落ち着きのあるデザイン 高性能マイク(ノイズキャンセリング機能CVC8.0) 聴き取りやすい大口径13mmドライバー 日本語音声ガイダンス 位置調整が可能なブームマイク 反応が良く操作を集約した機能ボタン フィット感の良い4種類のイヤーピース 左右どちらの耳にも対応 最大通話時間8時間 最大再生時間8時間 マルチペアリング機能(最大2台) マルチポイント機能(最大2台) IPX4の防沫機能色ライトグレー質量(g)12マイクロホンCVC8.0ノイズキャンセル機能充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)80防水性IPX4Bluetoothバージョン4.2/チップセット:ケアルコム、CSR8615待機時間約120時間通信距離(m)10イヤホン形状耳かけ型オーディオコーデックSBC/AAC再生時間(時間)約8充電端子MicroUSBType-B連続通話時間(時間)約8対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP
ボーカルマイク(コンデンサー型) AT2050
audio-technica¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
スペアイヤーピース S 6個入り スケルトンホワイト ER-TW1 S SWH
audio-technica¥609税込¥6701個7日以内出荷抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
ミニウィンドジャマー(ソニーPCM-D100用) グレー RYC055458
RYCOTE(ライコート)¥5,598税込¥6,1581個13日以内出荷レコーダー毎にカスタマイズ。ソニーPCM-D100ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
ミニウィンドジャマー(Zoom H2用) グレー RYC055370
RYCOTE(ライコート)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷レコーダー毎にカスタマイズ。Zoom H2ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウインドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteのマイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
ミニウィンドジャマーRode ステレオビデオORIG グレー RYC055459
RYCOTE(ライコート)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷オンカメラ用マイクにカスタマイズ。Rode ステレオビデオORIGに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。デジタル一眼レフのオンカメラマイクのスタンダードとなる人気マイクに対応。 ビデオ撮影に欠かせないツール。カメラ用ショートショットガンスタイルのマイクに対応。広い帯域幅、低騒音、一体ステレオコンデンサーマイク専用のウィンドジャマーです。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します![片側L型3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-L4251 [1.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720174-220623-02.jpg)
片側L型3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-L4251 [1.0m]
フジパーツ¥889税込¥9781個当日出荷スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 片側L型プラグ 機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル長(m)1






































![耳掛け式ヘッドセット Call 02 ライトグレー [防滴] 3ee(スリー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722834-220623-02.jpg)





![片側L型3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-L4251 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720174-220623-02.jpg)




![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)