絞り込み
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
ブランド
モノタロウ・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・Jabra・エレコム・フジパーツ・SHURE・SONY(ソニー)・サンワサプライ・AZLA(アズラ)・ELPA・PGA・BOSE(ボーズ)・FINAL・YAMAHA(ヤマハ)・True Dyna・ラディウス・長塚電話工業所・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: オーディオ

3,799件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーディオケーブル 3.5STPー3.5STP オーム電機

    オーディオケーブル 3.5STPー3.5STP

    オーム電機
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    iPodやMP3プレーヤーとステレオラジカセをΦ3.5ステレオミニプラグで接続する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
    コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
  • AVコード 2Pー2P オーム電機

    AVコード 2Pー2P

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    アンプ、プレーヤーなどのステレオオーディオ機器の接続に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンプラグ×2
  • 2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 #2 オーム電機

    2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 #2

    オーム電機
    669税込736
    1個
    欠品中
    ステレオミニジャックを、2口に分岐します。
    コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャックx2
  • 中継コネクター S3.5J-S3.5J オーム電機

    中継コネクター S3.5J-S3.5J

    オーム電機
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニジャック
  • TV用モノラルイヤホン Φ3.5 オーム電機

    TV用モノラルイヤホン Φ3.5

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
    用途テレビ用ホワイト音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • イヤホンモノラル 3.5Φ 1M オーム電機

    イヤホンモノラル 3.5Φ 1M

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ラジオ用のモノラルイヤホンです。コード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    コード長さ(m)1ブラック音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12プラグ径(Φmm)3.5
  • ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M オーム電機

    ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ用モノラルイヤホンコード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    コード長さ(m)1ブラック音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • 両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
    付属品保証書ブラック質量(g)約172(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間アズワン品番64-3774-59周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k
  • DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き 太知ホールディングス

    DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き

    太知ホールディングス
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。デジタル方式のワイヤレスマイク2本付属。 カラオケボックスと同じようにコードが邪魔にならない。ハウリングにも強い設計。コード付きのマイクも使用可能(別売り)。 DVDカラオケソフトやCDの演奏が可能。歌った歌をカセットテープに録音、再生も可能。
    用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。付属品取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m)質量(kg)13.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20最大出力(W)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×650×250ディスク再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD保証期間お買い上げ日より1年スピーカー25cmウーハー、9.8cmツィーターアズワン品番64-3283-68テープ使用可能:ノーマルテープ専用待機電力(W)5
  • Jabra BIZ 2400 II Duo NC W Jabra

    Jabra BIZ 2400 II Duo NC W

    Jabra
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
    インターフェースQD(専用ケーブル必要)装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
  • AM/FM液晶コンパクトラジオ ELPA

    AM/FM液晶コンパクトラジオ

    ELPA
    2,659税込2,925
    1個
    当日出荷
    液晶表示を見ながら簡単選局 設定した時刻に選局したFM放送が流れるアラーム機能付 快適音質の50mm大型スピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式
    受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz仕様同調方式:デジタル同調電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45。イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約100(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27(最大値スピーカー直径50mm・丸型 8Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック
  • AM/FMコンパクトラジオ ELPA

    AM/FMコンパクトラジオ

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    選局しやすい同調ランプ 快適音質の50mm大型スピーカー 防災用常備ラジオとしても最適 選局がずれにくいデジタル同調方式
    仕様同調方式:デジタル同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45、イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約90(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×26(最大値)スピーカー直径50mm・丸型 8Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック
  • 3.5mm4極ステレオミニジャック用オーディオ・マイク分岐ケーブル 4極ステレオミニジャック(メス) x1-3極ステレオミニプラグ(オス) x2 StarTech.com

    3.5mm4極ステレオミニジャック用オーディオ・マイク分岐ケーブル 4極ステレオミニジャック(メス) x1-3極ステレオミニプラグ(オス) x2

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン 必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
    長さ(mm)130幅(mm)6ブラック質量(g)6.8高さ(cm)0.6コネクタA3.5mm ミニジャック(4極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
  • スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 1.8m オス/オス StarTech.com

    スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 1.8m オス/オス

    StarTech.com
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ
    用途iPod その他の MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに簡単接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続長さ(m)1.8幅(mm)3.5ブラック質量(g)25高さ(cm)0.4コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
  • スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オス StarTech.com

    スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ
    用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続長さ(m)1.8幅(mm)6ブラック質量(g)24高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
  • 取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター) YAMAHA(ヤマハ)

    取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター)

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    VXS3SB / VXS3SW用 シーリングマウントアダプター。壁面、天井に対して埋め込み設置が可能。
  • 取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター) YAMAHA(ヤマハ)

    取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター)

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    VXS1MB / VXS1MW用 シーリングマウントアダプター 壁面、天井に対して埋め込み設置が可能
  • サブウーファー YAMAHA(ヤマハ)

    サブウーファー

    YAMAHA(ヤマハ)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。 高品位な音質で、空間を均一にカバー 高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。 インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応 簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。
    仕様コンポーネント:3.5インチコーン適合感度:79dB SPL(1W、 1m))質量(kg)2.7形式SR-Bass(TM)型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×162×118音圧レベル(dB)98SPLコネクタバリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4)インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W周波数帯域(Hz)再生:65-180(-10dB)許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
  • サーフェスマウントスピーカー(1ペア) YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(1ペア)

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
    仕様コンポーネント:16cmコーン(LF)付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー質量(kg)2.8形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向: 90×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W)周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
  • EarPods用アクセサリ/イヤホンカバー/カナル エレコム

    EarPods用アクセサリ/イヤホンカバー/カナル

    エレコム
    689税込758
    1個
    当日出荷
    密閉力の上がるカナル構造を採用し重低音が際立つ!耳にフィットするEarPods用イヤホンカバー。
    用途重低音が際立つ、密閉力の上がるカナル構造を採用したEarPods(iPhone/iPod付属イヤホン)用イヤホンカバーです。 耳の中でしっかり固定されるカナル構造を採用しています。 EarPodsにぴったり固定でき、イヤホンから外れにくくなっています。 使用時に快適なやわらかシリコン素材を採用しています。 EarPodsの形状によっては使用できない場合があります。詳しくはWebページをご覧ください。セット内容イヤホンカバー材質シリコン対応機種EarPods
  • レコードスプレー クリーンアップ NAGAOKA

    レコードスプレー クリーンアップ

    NAGAOKA
    2,000税込2,200
    1本
    8日以内出荷
    速乾性に優れ 今回アフタースプレーとしても効果的な特殊防カビ成分を配合しました。 クリーニングと同時に、静電気の発生を抑えてくれるほか、特殊防カビ成分を配合したことにより保存力もアップしております。
    アズワン品番64-4371-12
  • EPアダプター NAGAOKA

    EPアダプター

    NAGAOKA
    1,000税込1,100
    1個
    8日以内出荷
    アナログEP盤用のアダプターです。EP盤(ドーナツ盤)を一般のレコードプレーヤーで再生する時に必要です。
    仕様アルミ削り出しアズワン品番64-4371-37
  • レコードスプレー スタットバン562 NAGAOKA

    レコードスプレー スタットバン562

    NAGAOKA
    2,000税込2,200
    1本
    8日以内出荷
    レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します 帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
    アズワン品番64-4371-39
  • USB接続ケーブル オリンパス

    USB接続ケーブル

    オリンパス
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    USB接続でICレコーダーとパソコン等と接続するケーブル
  • ステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ホワイト オズマ

    ステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ホワイト

    オズマ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
  • ステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ピンク オズマ

    ステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ピンク

    オズマ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
  • U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ ホワイト オズマ

    U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ ホワイト

    オズマ
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
  • AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム/1.0m エレコム

    AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム/1.0m

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
    長さ(m)1対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
  • 超指向性スピーカー クラリエルミニ JDソリューション

    超指向性スピーカー クラリエルミニ

    JDソリューション
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    静かな場所や騒音がある場所でも明瞭なサウンドとメッセージを送れる。
    用途店舗、工場などの業務用として。インバウンド対策としても観光案内、施設案内、注意喚起に思うところ、狙った場所に音を送る事が出来るスピーカー。セット内容スピーカー本体、アダプター、電源コード、ステレオケーブル(1m)質量(kg)0.5直径(Φmm)123奥行(mm)46消費電力(W)23出力【アダプタ】DC24V/2.5A最大出力(W)【アンプ】8入力【アダプタ】AC100V-240V (50Hz/60Hz) 1.7A保証期間お買い上げ日より1年音圧レベル(dB)(最大)85指向角(°)±10
  • ゲーム用ヘッドセット ナカバヤシ

    ゲーム用ヘッドセット

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    柔らかイヤーパッドで長時間使用でも耳にやさしい。マイク、ヘッドーアームは最適なポジションへ調節可能。手元でマイクのON/OFF、音量調節ができるクリップ付きリモコン。交換用マイクカバー1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応
    対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)材質ABSブラック質量(g)140ケーブル長(m)1.2機能マイクON/OFF、音量調節周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHzヘッドフォン部ドライバユニットΦ35mmマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度マイクロフォン部/-52dBインターフェース直径3.5mmジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×180指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳最大許容入力(mW)ヘッドフォン部/10イヤホン形状両耳ヘッドバンド型マイクミュート音量調節ゲーミング
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 【PS5/PS4】対応 ゲーミング ケーブル 2m eスポーツ エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 【PS5/PS4】対応 ゲーミング ケーブル 2m eスポーツ

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。
    装着方式大型オーバーヘッドタイプ仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換アダプター(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)×1個質量(g)250(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2.0アーム長さ(mm)【マイク】140マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット50mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-38±3dBインターフェース4極Φ3.5mmステレオミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】全指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • 変換プラグ audio-technica

    変換プラグ

    audio-technica
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキ接点。 信頼性の高い堅牢なメタルボディ。
  • オーディオケーブル audio-technica

    オーディオケーブル

    audio-technica
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    チタン配合シースで高音質。
  • オーディオケーブル audio-technica

    オーディオケーブル

    audio-technica
    5,398税込5,938
    1組(2本)ほか
    7日以内出荷
    アルミシールドでノイズを低減。 真鍮削り出しプラグと24K金メッキの接点。 無鉛ハンダ採用。
    仕様芯線抵抗:22.7mΩ/m静電容量72pF/m
  • ハンズフリーマイクロホン audio-technica

    ハンズフリーマイクロホン

    audio-technica
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。 バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。 ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。 各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
    付属品ウインドスクリーン型式ダイナミック型質量(g)約40コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm)周波数特性200~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-54.5
  • ヘッドウォーンマイクロホン audio-technica

    ヘッドウォーンマイクロホン

    audio-technica
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    自然なアクションのハンズフリー コミュニケーションを実現する軽快なヘッドウォーンマイク。 柔らかいバックホールド機構で頭にしっかりフィットして、激しい動きにもズレる心配の少ないデザイン。 マイクロホン本体は周囲のノイズに強い単一指向性。 スリムなフレキシブルアームでキメ細かく位置調整ができます。 コードを除く質量は、わずか35gの軽さ。
    型式ダイナミック型質量(g)約35コード長さ(m)5.0(Φ2.6mm)周波数特性100~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm2極標準指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-56
  • ステレオマイクロホン audio-technica

    ステレオマイクロホン

    audio-technica
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
    型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約7.0(コード除く)電源プラグインパワー方式コード長さ(m)1周波数特性80~15,000HzプラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23指向性単一指向性×2(ステレオ)インピーダンス(Ω)1.5k音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
  • ファインフィットスペアイヤピース audio-technica

    ファインフィットスペアイヤピース

    audio-technica
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
    材質シリコンサイズL
  • ファインフィットスペアイヤピース audio-technica

    ファインフィットスペアイヤピース

    audio-technica
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
    材質シリコンサイズXS
  • ヘッドホン延長コード audio-technica

    ヘッドホン延長コード

    audio-technica(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    高純度99.997% OFC線採用で高音質。 音質重視の24Kメッキ(L型プラグ&ジャック)で接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。 ステレオミニプラグ(L型)←→ステレオミニジャック。
    用途ヘッドホンコードを長くしたい時に

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ