絞り込み
ブランド
  • 太知ホールディングス
  • オーム電機(15)
  • 東芝(13)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(11)
  • aiwa(アイワ)(7)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • マクセル(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ANABAS(2)
  • ANDO(2)
  • Aurex(2)
  • とうしょう(2)
  • ELPA(1)
  • ドウシシャ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • ゼピール(1)
  • エアージェイ(1)
  • マリン商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 縦型CDラジオ 太知ホールディングス

    縦型CDラジオ

    太知ホールディングス
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    キッチンカウンターや出窓にもスッキリ設置できる縦型スリムデザインのCDラジオです。AC電源の他、乾電池にも対応した2電源タイプ。ハンドル付きだから持ち運びにも便利です。語学や音楽の学習に役立つプログラム再生やA-Bリピート、+10スキップ機能付き。お気に入り放送局をダイレクトボタンに選局したりAMが入りにくい場所や災害時にも役立つFMワイドバンドに対応しており、普段使いしながらの災害対策にもおすすめです。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、電源コード(1.5m)その他CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) ※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません寸法(mm)270×60×147質量(kg)1.1電源(V)100 50/60Hz、DC9(単3乾電池×6)※乾電池別売り消費電力(W)10(待機時0.8)最大出力(W)実用:1.5+1.5受信周波数FM:76-108MHz、AM:522-1620kHz
  • <ANABAS>簡単操作CDラジカセ 太知ホールディングス

    <ANABAS>簡単操作CDラジカセ

    太知ホールディングス
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。 20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。 分かりやすい日本語表示 1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ 2電源対応:AC電源+単2乾電池
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。材質ABS樹脂質量(kg)(約)1.9(電池含まず)レッド寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm
ラジカセ