絞り込み
ブランド
- 太知ホールディングス
- オーム電機(15)
- 東芝(13)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(11)
- aiwa(アイワ)(7)
- コイズミ(小泉成器)(5)
- マクセル(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ANABAS(2)
- ANDO(2)
- Aurex(2)
- とうしょう(2)
- ELPA(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- エアージェイ(1)
- TEAC(1)
- HAC(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- サイエルインターナショナル(1)
- ブランドをもっと見る
特価

縦型CDラジオ
太知ホールディングス¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷キッチンカウンターや出窓にもスッキリ設置できる縦型スリムデザインのCDラジオです。AC電源の他、乾電池にも対応した2電源タイプ。ハンドル付きだから持ち運びにも便利です。語学や音楽の学習に役立つプログラム再生やA-Bリピート、+10スキップ機能付き。お気に入り放送局をダイレクトボタンに選局したりAMが入りにくい場所や災害時にも役立つFMワイドバンドに対応しており、普段使いしながらの災害対策にもおすすめです。付属品取扱説明書(保証書付き)、電源コード(1.5m)その他CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) ※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません寸法(mm)270×60×147質量(kg)1.1電源(V)100 50/60Hz、DC9(単3乾電池×6)※乾電池別売り消費電力(W)10(待機時0.8)最大出力(W)実用:1.5+1.5受信周波数FM:76-108MHz、AM:522-1620kHz