絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 30
  • 15(1)
  • 25(8)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(5)
  • 45(7)
  • 50(5)
切断対象
  • 太枝(3)
  • 庭木(4)
  • 枝・小枝(2)
使用目的
  • 剪定(8)
  • 枝刈り(1)
全長(mm)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(4)
  • 650~700未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1800~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
刃長(mm)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 110(1)
ブランド
  • 千吉(3)
  • 浅香工業(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • 近正(1)
  • カマキ(1)
  • 三陽金属(ERBA)(1)
  • PRUMAN(プルーマン)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • CLUB.J(1)
  • GARDEN FRIENDS(1)
千吉・浅香工業・ニシガキ工業・近正・カマキ・三陽金属(ERBA)・PRUMAN(プルーマン)・TAKAGI(高儀)・CLUB.J・GARDEN FRIENDS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
15(1)
25(8)
30
34(1)
35(2)
36(1)
38(1)
40(5)
45(7)
50(5)
  • 伸縮太枝切鋏 千吉

    伸縮太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部/フッ素コート全長(mm)最大約970(最短時:約640)質量(g)約1220使用目的剪定作業切断対象庭木切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)硬度HRC(刃部)52±2
  • 金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業

    金象印 太枝切鋏 L-60

    浅香工業(15件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
    用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ全長(mm)600質量(g)750全幅(mm)220切断能力(mm)(生木)約30使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)75
  • 伸縮式太枝切鋏 千吉

    伸縮式太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
    用途剪定作業用材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ幅(mm)255全長(mm)1800高さ(mm)1810質量(g)2120奥行(mm)30刃長(mm)110伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400切断能力(mm)(生木)30まで使用目的剪定作業
  • 太丸伸縮 ニシガキ工業

    太丸伸縮

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
    用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として付属品肩掛けベルト仕様3段伸縮式質量(g)約1720全長(m)1.8~2.55使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用切断対象植木最大切断径(Φmm)30
  • ラクぎりミニ 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎりミニ 太枝切鋏

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    直径30mmまでの枝用。
    用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。刃長(mm)65使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)最大切断径(Φmm)30
  • ミニラチェット太枝切鋏 千吉

    ミニラチェット太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー全長(mm)410質量(g)510刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30使用目的剪定作業切断対象庭木
  • 軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式 カマキ

    軽量・伸縮式太枝切鋏 替刃式

    カマキ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    軽い力で太い枝がスパッと切れる!!。ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。アンビル設計の鋏で、鋭い切れ味。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】620【収縮時】430質量(g)735切断能力(Φmm)生木30
  • ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA)

    ザクト 太枝切鋏

    三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
    切断能力(mm)生木30
  • ラチェット式太枝切鋏 TAKAGI(高儀)

    ラチェット式太枝切鋏

    TAKAGI(高儀)
    6,398税込7,038
    1丁
    翌日出荷
    ラチェット切り替え不要
    用途太い枝の剪定に使用目的剪定切断対象太い枝切断能力(Φmm)(生木)/一発切り:30、ラチェット切り:50アズワン品番64-4077-79
  • ギア式太枝切鋏 CLUB.J

    ギア式太枝切鋏

    CLUB.J(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
    用途木の切断、枝切り等材質ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5全長(mm)約550質量(g)約610切断能力(mm)(目安)30以下切断対象木、枝
  • トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング 近正

    トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング

    近正
    5,998税込6,598
    1丁
    4日以内出荷
    生木最大直径30mmの切断能力。刃を閉じるにつれ倍力効果を発揮する倍力機構。ハンドル部をアルミに変更し、軽量化。
    用途太枝の選定作業に。仕様高級フッ素加工材質刃/高級炭素刃物工具鋼●ハンドル/PA+GF・アルミ ●グリップ/PP全長(mm)610質量(g)590刃長(mm)53切断能力(mm)生木最大直径:30替刃仕様LP-650-K
  • ラチェット式かるがる太枝切鋏 GARDEN FRIENDS

    ラチェット式かるがる太枝切鋏

    GARDEN FRIENDS(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    5段ラチェット式で太い枝を楽に切断可能!切断能力(生木)、30mmまで切断可能。刃は、フッ素加工でお手入れ楽々!腕が疲れにくい軽量型! グリップを握ると、切り刃が戻らずに1段階ずつ枝を切る事が出来ます。5段階目まで少しずつ押し切る為、軽い力で切断する事が出来ます。 ラチェット機構で作業ラクラク。約1/2~1/3の力で作業が出来ます。
    用途太い枝の剪定作業に。材質ハンドル部:ナイロン+グラスファイバー、グリップ:TPR全長(mm)約420切断能力(mm)約30(生木)刃部硬度HRC50~54使用目的剪定作業切断対象太い枝材質(刃)SK-85
太枝切鋏