絞り込み
切断能力(Φmm)
- 45
- 15(1)
- 25(8)
- 30(12)
- 34(1)
- 35(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(5)
- 50(5)
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(2)
- 枝・小枝(3)
使用目的
- 剪定(2)
- 枝刈り(1)
全長(mm)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1000~1200未満(2)
刃長(mm)
- 100(1)
- 105(1)
ブランド
- カマキ(2)
- PRUMAN(プルーマン)(1)
- CLUB.J(1)
- MAC(マック)(包丁)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- LOWE(1)
カマキ・PRUMAN(プルーマン)・CLUB.J・MAC(マック)(包丁)・WAKO(和光商事)・LOWE
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
15(1)
25(8)
30(12)
34(1)
35(2)
36(1)
38(1)
40(5)
45
50(5)

太枝切り鋏ギアパワー・プロ
MAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。全長(mm)640質量(g)998切断目安(Φmm)45
伸縮太枝切鋏 らくぶと
カマキ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷軽い力で太い枝でもラクラク切断!用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業全長(mm)750~1000質量(g)1260刃長(mm)105切断能力(mm)45使用目的切り、剪定切断対象太枝、街路樹
ギア式太枝切鋏
CLUB.J¥4,798税込¥5,2781丁翌々日出荷ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。用途木の切断、枝切り等材質ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5全長(mm)約780質量(g)約1200切断能力(mm)(目安)45以下切断対象木、枝