絞り込み
使用目的
ブランド
吉岡刃物製作所・ニシガキ工業・千吉・豊稔企販・鋼典・岡恒・千吉 金・カマキ・菊堂・TAKAGI(高儀)・飛庄
「使用目的」から絞り込む

プロ200 葉刈鋏 ケース
ニシガキ工業(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!全長(mm)340適合本体N-207、N-208質量(g)280
片手刈込鋏 両刃直刃 270mm
飛庄¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷裏スキによる抜群の切れ味に加え、長時間の使用も想定し 長い切り刃ながら軽量化を図った鋏です。手の握り幅を考慮し適度な刃の開き角度になるよう工夫を施しております。※葉刈り専用。赤・黄色のカラーグリップは持ちやすさに加え、日中・日没時の屋外作業での視認性が良いのも特徴です。用途枝葉を均等に整える剪定に全長(mm)270材質(刃)ハイカーボンスチール(全体鍛造)
長柄葉刈り鋏
千吉¥3,498税込¥3,8481個当日出荷手軽に葉刈り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。用途庭木の葉刈り用。全長(mm)約1070切断目安(Φmm)生木:5まで質量(g)約430使用目的葉刈り切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ
豊稔光山作 片手刈込鋏 両刃 金止
豊稔企販¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷切り刃の長さにもかかわらず、軽量化を測っています。葉の開き角度は適度な広さで止まるよう仕上げています。用途植木の葉刈用。全長(mm)270
葉刈鋏
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃用途庭木の手入れ・葉刈に切断対象庭木の手入れ・葉刈に使用目的剪定切断能力(Φmm)3※生木の場合材質(刃)SK-85全長(mm)225
葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入
鋼典¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。用途仕上刈込に全長(mm)865刃長(mm)210切断能力(mm)8トラスコ品番818-8011材質刃:日立安来鋼、柄:樫使用目的仕上、刈込
ガード付葉刈鋏 ストレートタイプ
カマキ¥2,598税込¥2,8581丁5日以内出荷鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!全長(mm)260刃渡り(mm)120質量(g)230
京型葉刈鋏
吉岡刃物製作所¥13,980税込¥15,3781丁翌々日出荷プロの園芸屋さんに最適な葉刈専用です。刃渡り(mm)195仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼白紙アズワン品番64-8284-13
鋼付葉刈鋏門型
鋼典¥11,980税込¥13,1781個当日出荷全長(mm)845刃長(mm)195トラスコ品番818-8006材質(刃)刃物用炭素鋼・安来鋼、(柄)赤樫質量(g)1125タイプ一般刈込切断能力(mm)10柄長さ(mm)600
本鍛造 葉刈り用刈込鋏
千吉 金¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途葉刈り作業用切断能力(mm)(生木)5材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)835質量(g)1020奥行(mm)40使用目的刈り作業切断対象葉