安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
ヘルメット (1,154) 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ (324) メガネ・ゴーグル・防災面 (1,935) 墜落制止用器具 (963) ワークポジショニング器具 (59) ベルト・ベルトサポーター (352) 腰袋/工具差し/携帯ケース (2,100) 落下防止用コード (641) 安全ベスト・タスキ (422) カテゴリ: 安全保護具出荷目安: 翌々日以内すべて解除
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 (78件のレビュー) 当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途 飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
ヘルメット アメリカンタイプ (104件のレビュー) 当日出荷
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類 アメリカン ひもタイプ ワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 材質 ABS樹脂 適合頭囲(cm) 54~61 質量(g) 350 規格 厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272.5×220×161 ひさし長さ(mm) 約40 名入れ 可 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 (29件のレビュー) 当日出荷
くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。
電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。
メガネを掛けたままでも使用できます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様 防曇処理、硬化処理、メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート 質量(g) 約44
安全反射ベスト (69件のレビュー) 当日出荷
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途 夜間の警備や作業、歩行に。 サイズ フリー 材質 (ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm) 50(反射テープ) 着丈(cm) 約55 適応胴囲(cm) 約130まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ (137件のレビュー) 当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途 研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン 色 (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
カラビナ リング付 (64件のレビュー) 当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品 リング×2個 材質 (本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状 オフセットD型 リング外径(Φmm) 約27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能 なし
帽子 紙製 使い捨て (15件のレビュー) 当日出荷
ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。
安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。
用途 工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。 材質 紙製 色 白 高さ(mm) 約105 質量(g) 約10/枚 頭囲(cm) 約59
ヘルメット用インナーキャップ リーブル (25件のレビュー) 当日出荷
ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途 工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして 色 ホワイト 材質 ポリプロピレン不織布・ゴム 頭囲(cm) 56~60 折りたたみ寸法(mm) 280×70
ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 (167件のレビュー) 当日出荷
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途 飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など 仕様 衝撃吸収ライナー付 質量(g) 370 規格 厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 280×225×150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB) 適合頭囲(cm) 53~64 衝撃吸収ライナー 付 材質(あごひも) ポリプロピレン 名入れ 可
セイフティコード (51件のレビュー) 当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途 工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所 (8件のレビュー) 当日出荷
スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック
取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途 ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に タイプ 1個掛け用 寸法(高さH×幅W)(mm) 240×275 付属品 ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール 材質 再生ポリプロピレン(PP) 質量(g) 325 エコマーク認定 認定 掛数(個) 1 エコマーク認定番号 06 118 060
腰ベルト ワンタッチ (56件のレビュー) 当日出荷
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途 腰具などの取付用として。 長さ(mm) 約1300 幅(mm) (ベルト部)50(バックル部)60 材質 【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック 質量(g) 約165 ベルト厚(mm) 3
ヘルメットインナーキャップ 使い捨て (3件のレビュー) 当日出荷
ゴム付で幅広い頭囲の対応が可能な商品です。折りたたみタイプで保管スペースが少なくコンパクトに収納が可能です。通気性・吸水性のある不織布を使用しており、汗が滴り落ちるのを軽減しています。ヘルメットの汚れをしっかりガードします。
用途 ヘルメット着用時のインナー用として 材質 ポリプロピレン不織布、ゴム 色 ホワイト サイズ フリー 頭囲(cm) 56~62 折りたたみ寸法(mm) 280×70
ヘルメットホルダー GENTOS (25件のレビュー) 当日出荷
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
適合機種 ジェントスヘッドライト全モデル対応 質量(g) 10 適合サイズ ヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
安全保護メガネ ハイブリッドタイプ (53件のレビュー) 当日出荷
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途 研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状 2眼型 レンズ色 クリア(透明) 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色 シルバー 材質(フレーム) ポリプロピレン、エラストマー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド) 塩化ビニル 材質(バンド) ナイロン
保護メガネ EE-11 重松製作所 (28件のレビュー) 当日出荷
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム) (38件のレビュー) 当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値 25 コード あり トラスコ品番 336-9803 材質 熱可塑性エラストマー 色 ブルー サイズ フリー 質量(g) 3 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケース なし
折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック (32件のレビュー) 当日出荷
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途 防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。 付属品 携帯用収納袋 質量(g) 450 タイプ 折りたたみ 名入れ 可
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 (278件のレビュー) 当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途 飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g) 約32 レンズ色 クリア 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 (108件のレビュー) 当日出荷
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途 研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状 二眼型 機能 ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止 質量(g) 29 レンズ色 クリア(透明) フレーム色 黒 レンズ 防曇処理&硬化処理 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート) 材質(パッド) PVC(塩ビ)
耳栓 (187件のレビュー) 当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値 32(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム コード なし ケース なし
安全保護ゴーグル (53件のレビュー) 当日出荷
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途 飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など 形状 ゴーグル型 材質 (フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン 色 (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約69 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
ツールポーチ 肩掛け (240件のレビュー) 当日出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途 ペンや携帯電話、工具などの収納 色 (本体)ブラック 材質 (本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン 付属品 ストラップ、カラビナ 適合ベルト幅(mm) 35以下 寸法(高さH×幅W)(mm) 約210×150 ストラップ長さ(cm) 約60~120
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 (28件のレビュー) 当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (159件のレビュー) 当日出荷
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g) 約440 サイズ(cm) 53~62 ひさし長さ(mm) 約40
超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (64件のレビュー) 当日出荷
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用。 仕様 スチロールライナー入 質量(g) 464 サイズ(cm) 53~62 RoHS指令(10物質対応) 対応 名入れ 可
安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ (37件のレビュー) 当日出荷
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。
従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。
サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。
着脱は正面のバックル1個で簡単。
また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途 昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。 テープ幅(mm) 約50 着丈(cm) 40~60 胴回り(cm) 約120まで
安全保護ゴーグル 防曇タイプ (50件のレビュー) 当日出荷
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途 飛来物等から眼を守る作業用として 仕様 防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 形状 ゴーグル型 材質 (フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン 色 (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約76
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック (72件のレビュー) 当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様 JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状 ゴーグル型 型 密閉型 レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 324-3877 質量(g) 92 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム) (9件のレビュー) 当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5 NRR値 29dB 適合規格 [JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コード あり(600mm) 材質 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状 スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズ フリー 質量(g) 1.16 タイプ 使い捨てタイプ 色(本体) オレンジ
ひざパッド ソフト (62件のレビュー) 当日出荷
ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。
柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。
用途 膝を地面に付けての作業に最適 種別 ひざパッド 材質 PVC、ポリエステル 厚さ(mm) 約16 色 黒 質量(g) 約82/個 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×240/個
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) (9件のレビュー) 当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (121件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途 飛来・落下物用。墜落時保護用。 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 材質 (帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート 質量(g) 約544 サイズ(cm) 53~62 材質(ヘッドバンド) ポリエチレン 材質(シールド) ポリカーボネート ひさし長さ(mm) 約33 材質(ハンモック) ポリエステル 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用
腰袋 (137件のレビュー) 当日出荷
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色 ブラック/レッド 材質 ポリエステル(600デニール) 適合ベルト幅(mm) 60まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約190×110×250
安全反射ベスト 幅広反射 (37件のレビュー) 当日出荷
幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中への名入れはこちら】
【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部片側への名入れはこちら】
【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部両側への名入れはこちら】
【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中とタスキ部への名入れはこちら】
用途 夜間の警備や作業、歩行に。 サイズ フリー 材質 (ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm) 70(反射テープ) 着丈(cm) 約59 適応胴囲(cm) 約130まで
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール (7件のレビュー) 当日出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途 工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
安全保護ゴーグル クッション付フレーム (73件のレビュー) 当日出荷
フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット!
バンド長さ調節可能。
ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
用途 飛来物等から眼を守るための作業用として 機能 バンド長さ調節可能 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×90×75 材質(フレーム) 塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 1.6 材質(バンド) ゴム+布
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります 台付けロープ ツヨロン(藤井電工) 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
セルフロック ユニット 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ