絞り込み
刃長(mm)
- 90(1)
- 170(2)
- 210(4)
- 240(8)
- 270(2)
- 300(2)
ブランド
- アルス
- カマキ(22)
- 神沢精工(22)
- BAHCO(バーコ)(15)
- レザーソー(11)
- サボテン(9)
- SHARK SAW(8)
- 千吉(7)
- 天寿(7)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- sita(サイタ)(6)
- 三陽金属(ERBA)(5)
- 大福(5)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
- Berger(3)
- KENOH(3)
- エスコ(2)
- 岡恒(2)
- 吉岡刃物製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「刃長(mm)」から絞り込む
90(1)
170(2)
210(4)
240(8)
270(2)
300(2)

チルトン 替刃
アルス(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷専用の替刃です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
大工・園芸鋸 チルトン
アルス(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸 魁 21
アルス(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。用途生木の剪定仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)210表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸 魁 24
アルス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。用途生木の剪定仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24用途生木の剪定トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24
アルス(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途生木の剪定仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸
アルス¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷用途果樹や三又枝、庭木の剪定に仕様アサリわけなし,左右取付機構,鋸刃保護ローラーその他【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し材質刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入色シルバー/ブラック/レッド切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
剪定鋸替刃
アルス¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入色シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
果樹剪定鋸 魁 24 替刃
アルス(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。用途生木の剪定全長(mm)292質量(g)40ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊対応商品SG-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸カーブソー替刃
アルス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷カーブソーGR-17用の替刃です。用途生木の剪定トラスコ品番396-5767材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)202質量(g)30刃長(mm)170表面処理ハードクローム仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸 魁 21 替刃
アルス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。用途生木の剪定全長(mm)262質量(g)35ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)210表面処理刃:特殊対応商品SG-21材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸カーブソー
アルス¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。用途生木の剪定仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップトラスコ品番396-5759材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)折込時:230、使用時:377質量(g)175ピッチ(mm)(刃)7刃長(mm)170仕上ハードクローム仕上げ適合替刃GR-17-1RoHS指令(10物質対応)対応
『万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります
- 鞘入り
- 折込式