絞り込み
ブランド
- DAISHIN(大進)(1)
- E-Value(3)
- SHARK SAW(20)
- Silky(ユーエム工業)(12)
- sita(1)
- アルス(15)
- エスコ(1)
- カマキ(9)
- コヅチ(2)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- 兼次(1)
- 剣匠(5)
- 千吉(9)
- 大福(3)
- 天寿(6)
- 岡恒(1)
- 神沢精工(5)
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

サムライ 騎士 本体
神沢精工(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし
Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。用途剪定作業に。ハンドル色オレンジ切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
コンパクト鋸 花小町
アルス(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様ワンタッチストッパー材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:130、使用時:220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目
SHARK SAW¥2,298税込¥2,5281本当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
剪定鋸ブラック 本体
アルス(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8刃長(mm)150切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃
SHARK SAW¥1,298税込¥1,4281本欠品中用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
ポケットボーイ DIY 本体 ケースなし
Silky(ユーエム工業)¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。 女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ピンク目数(mm)22枚目/30
サムライ 稲妻 本体
神沢精工(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷から翌々日出荷真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ジェットアクセルスリム 本体
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素
SHARK SAW¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
替刃式コンパクト折込剪定鋸 替刃
SHARK SAW¥599税込¥6591本当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:60mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)2.5
替刃式コンパクト折込剪定鋸
SHARK SAW(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:60mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)2.5
ポケットボーイ カーブ 替刃
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。用途剪定作業に。切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
剪定鋸デラックス 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。用途生木の剪定トラスコ品番396-5660全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸
アルス¥3,398税込¥3,7381本当日出荷工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6刃長(mm)180切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットアクセルスリム 替刃
Silky(ユーエム工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジェットアクセルスリム用の替刃です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。用途剪定、せまい場所での剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)30切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃
SHARK SAW(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
愉し火 焚き火鋸替刃
SHARK SAW¥1,398税込¥1,5381枚翌日出荷刃が食い込みやすいカーブ刃形状 ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)180刃ピッチ(mm)3.2
ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ホワイト目数(mm)22枚目/30
ステンレス替刃式折込鋸
千吉¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。用途替刃式折込鋸。仕様2段階角度調整刃全長(mm)440質量(g)220板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)TPR樹脂切断目安(Φmm)生木:100
替刃式折込鋸120 替刃
千吉¥569税込¥6261枚当日出荷経済的な替刃式です。経済的な替刃式です。用途SGPS-15用の替鋸刃。切断能力(mm)生木:60刃厚(mm)0.9硬度HRC(刃部)55±2材質(刃)刃物鋼
剪定鋸ブラック 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷剪定鋸ブラック200B用の替刃です。用途生木の剪定仕様アサリわけなしトラスコ品番410-3254全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8刃長(mm)150表面処理ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットアクセル荒目 替刃
Silky(ユーエム工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジェットアクセル荒目用の替刃です。太い枝でもスピーディーに切り進めやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数8枚目
剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP
岡恒¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷生木剪定用の携帯に便利な折込タイプの鋸です。徹底された品質管理の下で製作された鋸刃は切れ味抜群です。開閉ストッパー付の安全設計です。刃は簡単に交換できます。材質刃/高級刃物鋼、柄/ABS全長(mm)390質量(g)135刃長(mm)170
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)
天寿¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷から4日以内出荷天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸全長(mm)240質量(g)約70刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)145刃渡り(mm)90
替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃
SHARK SAW¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目
SHARK SAW¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)3
替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 替刃
SHARK SAW¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)2.6~3.2
替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目
SHARK SAW¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能! 切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)2.6~3.2
剣匠 折込竹引鋸
剣匠¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途竹、生竹、一般木材、集成材などの切断に全長(mm)445山数20刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込万能鋸 替刃
剣匠¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷剣匠折込鋸シリーズの替刃です。用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・型枠、生木、一般木材、集成材などの切断に適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数10刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
ピストル型鋸18細目替刃
アルス¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式折込鋸120 剪定用
千吉(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・コンパクトで収納、持ち運びに便利な剪定鋸です。軽量、コンパクト設計です。ねじ一本で交換できる簡単・経済的な替刃式タイプです。刃先は衝撃焼入れ処理済みで、切れ味抜群で長切れします。2段階角度調節刃で、作業状況に応じて角度が変更できます。用途庭木の剪定作業用。切断能力(mm)生木:60寸法(縦×横)(mm)折り畳み時:150×60刃厚(mm)0.9硬度HRC(刃部)55±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)TPR
『万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります
- 鞘入り
- 折込式