絞り込み
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(12)
- ステンレス(5)
- 樹脂(6)
- 黄銅(2)
ブランド
- エスコ
- 大一鋼業(14)
- ニッサチェイン(3)
- スマイルキッズ(3)
- 友屋(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- アークランドサカモト(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- リヒトラブ(1)
- 平野商会(1)
- Beta(1)

26 x 19mm キーキャップ(4色セット)
エスコ(4件のレビュー)¥330税込¥3631個当日出荷区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。エスコ品番EA916ZL-123材質ビニール厚さ(mm)【カバー】1色蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA916ZL-71材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180色ブラック
キーリング(5連)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA916ZD-20材質鉄ニッケルメッキ全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
リストキーコイル(イエロー)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷コイル形状のコードが手首にフィットします材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン全長(mm)50~304色黄リング内径(Φmm)22入数1個
120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)
エスコ¥200税込¥2201本当日出荷鮮やかな色で視認性に優れています材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180色緑コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21開口幅(mm)6
50mm キーキャリー(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥880税込¥9681個当日出荷ベルトキークリップとキーリングのセットです。 本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。 フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。 本体をベルトに挟みこんで使います。エスコ品番EA916ZL-55材質ステンレス全長(mm)75質量(g)19本体寸法(mm)20×11×48(H)リング内径(Φmm)28リング線径(Φmm)2
102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷エスコ品番EA916ZL-72材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180色レッド
キーキャリー(トリガースナップ)
エスコ¥395税込¥4351個欠品中ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
80mm キーリング
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。エスコ品番EA916ZL-61材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
リストキーコイル(レッド)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷コイル形状のコードが手首にフィットします材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン全長(mm)50~304色赤リング内径(Φmm)22入数1個
キーワイヤー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷裏面にベルト用フックが付いています。 ストッパ機能はついていません。エスコ品番EA916Z-12材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143伸長(mm)800
キーキャリー (スナップ付き)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷スイベル式。先にリングが付いており、簡単に小物を付けることができます。大型で頑丈なボートスナップは、ベルトループやバッグのストラップに簡単に取り付け可能。スプリング式のゲートは軽い力で開閉可能。材質スチール (ニッケルメッキ)全長(mm)82リング内径(Φmm)38開口幅(mm)35
キーキャリー (ステンレス製)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷強度・耐久性・柔軟性に優れたステンレススチール製。黒色スプリットキーリング付き。目立ちにくい黒色仕上げで、ロープロファイル用途に最適。材質ステンレス全長(mm)75リング内径(Φmm)31開口幅(mm)8
28.5x6.0x15.0mm キーキャリー(フック型)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷ユニークな形状が財布やバッグにぴったりフィットします材質真鍮(アンティーク仕上げ)全長(mm)73リング内径(Φmm)28
580mm キーキャリー(チェーン)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷背面にベルト用フック付。 チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 耐久性に優れています。エスコ品番EA916ZL-42材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング質量(g)55本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98×52×12(フック部分を除く)リング内径(Φmm)【キーリング】25.5チェーン長(mm)580フック寸法(mm)8×53×8(t)リング線径(Φmm)【キーリング】2チェーン幅(mm)4
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷内側に押すとバネの力で開閉します。エスコ品番EA916ZL-2全長(mm)66材質(本体)スチール(亜鉛めっき)内径(Φmm)33線径(Φmm)2最大開口(mm)8質量(g/個)約4
75mm キーカバー(本革製/ブラック)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。 バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。仕様キーケーススナップ止式エスコ品番EA916ZD-122材質ケース:本革、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)形状【キーリング・線】丸全長(mm)75色ブラック質量(g)6リング内径(Φmm)【キーリング】14寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ケース】75×25×5リング線径(Φmm)【キーリング】1.2
630mmキーキャリー
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷仕様コードは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。材質コード:ナイロン材質(本体)プラスチック・スチールコード長さ(mm)630本体寸法34×54mmリング内径(Φmm)21mm開口幅(mm)6mm
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。エスコ品番EA916ZL-44材質本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール質量(g)60リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)1180寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)8×53×8(t)リング線径(Φmm)【キーリング】2
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。エスコ品番EA916ZL-41材質本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチール質量(g)48リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)14×47リング線径(Φmm)【キーリング】2
180mm キーキャリー(カラビナ付)
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷カラビナフック付。 リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。エスコ品番EA916Z-18材質本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ケブラー全長(mm)180質量(g)84コード長さ(mm)1200
150mm キーキャリー(カラビナ付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。仕様カラビナ付エスコ品番EA916Z-15材質本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ナイロン全長(mm)150質量(g)48コード長さ(m)900