カテゴリ
絞り込み
ロック
- キー式(94)
- ダイヤル式(20)
- プッシュボタン式(2)
材質(本体)
- アルミ(9)
- スチール(26)
- ステンレス(19)
- 亜鉛合金(18)
- 樹脂(6)
- 銅(5)
- 黄銅(103)
材質(吊)
- スチール(12)
- ステンレス(1)
- 真鍮(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- ABUS(189)
- RS PRO(64)
- WAKI(和気産業)(56)
- ハイロジック(47)
- ガードロック(39)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- アルファ(22)
- ノムラテック(21)
- FEDERAL(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- YKC(18)
- BEAVER(ビーバー)(18)
- イファム(18)
- ブルク ヴェヒター(17)
- 大一鋼業(16)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)
エスコ(2件のレビュー)¥3,600税込¥3,9601個当日出荷使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)
26 x 19mm キーキャップ(4色セット)
エスコ(4件のレビュー)¥330税込¥3631個当日出荷区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。エスコ品番EA916ZL-123材質ビニール厚さ(mm)【カバー】1色蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
キーリング(5連)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA916ZD-20材質鉄ニッケルメッキ全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA916ZL-71材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180色ブラック
リストキーコイル(イエロー)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷コイル形状のコードが手首にフィットします材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン全長(mm)50~304色黄リング内径(Φmm)22入数1個
120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)
エスコ¥200税込¥2201本当日出荷鮮やかな色で視認性に優れています材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180色緑コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21開口幅(mm)6
102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷エスコ品番EA916ZL-72材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180色レッド
50mm キーキャリー(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥880税込¥9681個当日出荷ベルトキークリップとキーリングのセットです。 本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。 フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。 本体をベルトに挟みこんで使います。エスコ品番EA916ZL-55材質ステンレス全長(mm)75質量(g)19本体寸法(mm)20×11×48(H)リング内径(Φmm)28リング線径(Φmm)2
ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1セット当日出荷鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
キーボックス(ダイアル式)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個当日出荷スリムタイプで場所をとらないキーボックスです仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
吊長ダイヤル錠
エスコ¥1,730~税込¥1,903~1個当日出荷から4日以内出荷番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
500mm チェーンロック(ダイアル式)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個当日出荷仕様チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可エスコ品番EA983TV-9A材質チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂チェーン長(mm)500チェーン線径(Φmm)2.5ロックダイアル式
キーボックス (可変ダイヤル式)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌々日出荷番号可変式(4桁ダイヤル式)。屋外使用可。コンパクトにカギを収納。ワンタッチ開錠。賃貸住宅、デイサービス等の鍵管理に。伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。暗証番号設定時にシャックルが誤った方向に回らないようにピンを打ち込んでいます。シャックルを回す方向をラベルで表示。屋外で使用しても剥がれない仕様です(日本製耐水ラベル使用)。材質シャックル:スチール(焼き入れ処理)幅(mm)75材質(本体)亜鉛ダイカスト外寸(mm)75×22×H145内寸(mm)36.5×13.5×H80ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)40×40
キーキャリー(トリガースナップ)
エスコ¥395税込¥4351個欠品中ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
キーワイヤー(強力型)
エスコ(1件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
リストキーコイル(レッド)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷コイル形状のコードが手首にフィットします材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン全長(mm)50~304色赤リング内径(Φmm)22入数1個
750mm ワイヤー錠
エスコ(1件のレビュー)¥2,310税込¥2,5411個当日出荷付属品鍵2本エスコ品番EA983TT-51材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750ロックキー式本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
ダイヤル錠
エスコ¥1,320~税込¥1,452~1個当日出荷から翌日出荷道具なしでダイヤル番号変更可能。 鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。 3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。 耐久性・耐腐食性に優れた真鍮製ロックボディです。用途個人のバックパックやスーツケース、郵便受け、ロッカー、またはあらゆる収納ボックスなど、置き場所での紛失や盗難防止に材質(本体)真鍮ロックダイアル式材質(ツル)スチール(メッキ仕上げ)
80mm キーリング
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。エスコ品番EA916ZL-61材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
吊長ダイヤル錠
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。仕様ダイヤル数:3桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9径(mm)ツル:3.2
ダイヤル錠(番号設定キー付)
エスコ¥5,050税込¥5,5551個翌日出荷番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個当日出荷材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)全長(mm)1040本体幅(mm)28ケーブル径(Φmm)4.3
Φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)全長(mm)540本体幅(mm)28ケーブル径(Φmm)4.3
40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
エスコ(1件のレビュー)¥22,200税込¥24,4201個欠品中セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-140M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.4クリアランス(縦×横)(mm)22×22
20mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ(1件のレビュー)¥765税込¥8421個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
9.5mmx1.5m ケーブルロック
エスコ¥4,870税込¥5,3571個4日以内出荷ビニールコート付。 4桁ダイアル式・番号設定可能。エスコ品番EA983SF-22ワイヤー長(mm)1500ケーブル径(Φmm)9.5
南京錠 (アルミ製)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。材質本体・ツル:アルミ幅(mm)38ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)25×20
ダイヤル錠(緊急解除キー付)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20径(mm)ツル:6




















![35mm 番号可変式十角符号錠[3段] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713814-260427-02.jpg)




















![30mm ダンヒルロック[4段] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03714261-180827-02.jpg)