絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(229)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(96)
- RS PRO(69)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(39)
- エスコ(34)
- カナレ電気(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- TY-Rap(24)
- ヨツギ(22)
- 住電機器システム(18)
- オーム電機(16)
- TRUSCO(16)
- デンカエレクトロン(16)
- ユーボン(14)
- 品川商工(13)
- CTK(12)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

中継用端子台 STBシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ
タカチ電機工業¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ベークノズル 黒
アメリカン電機¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌々日出荷パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。色黒
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(4個)当日出荷から6日以内出荷アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシング
協和ハーモネット¥539~税込¥593~1袋(5本)当日出荷耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 NMGシリーズ
タカチ電機工業¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。 接着剤等で取付けが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ネオジム表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット(膜付き)
三桂製作所(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトクリップ DKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
EIAスチールラックパネル SPYシリーズ
タカチ電機工業¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ペテット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から4日以内出荷プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を容易に取付可能です。材質ABS樹脂
スイッチホルダー SHシリーズ
タカチ電機工業¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。材質PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
角型ブッシング
エスコ¥1,010~税込¥1,111~1袋(20個)ほか翌日出荷角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。材質HDPE色黒寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
THB381・THB381E用 締付工具
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。 締付工具が空回りするまで締付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合機種THB381・THB381E材質ポリアミド66グラスファイバー入り(PA66GF)RoHS指令(10物質対応)対応
THB381・THB381E用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷THB381・THB381E用 ゴムブッシュです。 径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ゴム(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1組(4本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル中継ケース
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。セット内容本体、SBRシート×2枚材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック色ブラック質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)難燃性UL 94-V0耐候性UL 746C防水性IP54適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
自在ブッシュ(粘着付)
シブタニ¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷から4日以内出荷「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。用途分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など材質基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマー色黒1巻長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブ・DVIコネクタカバー DTCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(10個)当日出荷Dコネクタ・DVIコネクタ(メス)に被せる防塵カバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PP色グレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
粘着剤付自在ブッシュ
西日本セフティデンキ¥7,898~税込¥8,688~1巻(20m)当日出荷から11日以内出荷長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。材質ポリエチレン長さ(m)20
取付ビス・取付ネジ MTシリーズ
タカチ電機工業¥65~税込¥72~1袋(4個)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
アクリルラックパネル AKPシリーズ
タカチ電機工業¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
スナップブッシング NBシリーズ
タカチ電機工業¥189~税込¥208~1袋(10個)3日以内出荷通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ポリ管
ヨツギ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。色黄
ケーブルグランドソケットレンチ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から10日以内出荷AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45コネクタカバー PJCV
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PE(ポリエチレン)色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ STPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から6日以内出荷CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ユニットパネル UTRシリーズ
タカチ電機工業¥389~税込¥428~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
FLSMチューブ
デンカエレクトロン¥999~税込¥1,099~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色線径(mm)0.24
マーカーラベル
CTK¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります RoHS2対応品材質塩ビ幅(mm)6色ホワイトタイプ長尺長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581セット(15枚)当日出荷絶縁性のある洗浄剤です。 ケーブルの清掃に便利な使い捨てタイプのクリーナーです。 高い引火点(90℃以上)で安全です。 柑橘系溶剤成分で人体に悪い影響を与えません。 不織布に洗浄剤が含浸されており、そのまま清掃作業ができます。 ケーブルの汚れを素早く、良く落とし、拭き取ったあとも早く乾きます。用途高圧ケーブルの清掃、端子の清掃トラスコ品番795-4662材質セルロースを成分とする不織布、混合溶剤:柑橘系溶剤、石油蒸留物質量(g)280
MAXI用内装スポンジフォーム MASPシリーズ
タカチ電機工業¥939~税込¥1,033~1袋(3枚)ほか当日出荷から6日以内出荷15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリウレタン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛ブラケット WMシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応