絞り込み
ブランド
  • CUSTOR(クストー)
  • goot(太洋電機産業)(31)
  • HAKKO(白光)(10)
  • HARWIN(2)
  • Ideal-Tek(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • SPARKFUN(11)
  • SURE(石崎電機製作所)(17)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • VOLTERA(13)
  • アズワン(2)
  • エスコ(5)
  • エスユーアイ(5)
  • オーケー・インターナショナル(7)
  • サンハヤト(6)
  • ホーザン(5)
  • マルイ鍍金工業(3)
  • 千住金属工業(3)
  • 日本炭酸瓦斯(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)

    充電式半田コテセット

    CUSTOR(クストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
    仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
  • プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)

    プラパーツ補修用KIT

    CUSTOR(クストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ひび割れた車のバンパー・プラスチック部品の補修に必要なマテリアルのセットです
    仕様●セット内容●▼ヒートチップ:005W-GH-21・GH-22・GH-23-1●▼ステーブル:GH-0.6・GH-0.8●▼融着ロッド:GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PEアズワン品番67-3071-27
はんだ作業ツール