絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

シールプーラーセット
(49件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871セット(3本組)当日出荷特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)販売区分業務用
シールプーラー 7段階調節機能付
(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着仕様7段階角度調整全長(mm)330刃幅(mm)84刃厚(mm)3販売区分業務用
オイルパンセパレーター
(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。材質SK-5幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)24刃幅(mm)47刃厚(mm)1.6販売区分業務用
オイルシールプーラー
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オイルシールの引抜き作業専用工具。大型農業機械やクローラ駆動部の車軸のオイルシールの引き抜きに最適。刃先をオイルシールに掛け、テコの原理で簡単に引き抜くことが可能。オイルシールのサイズや作業環境に合わせ、大きさの違う左右の刃を使い分けることで効率よく作業が可能。オイルシールは内寸Φ38~70mmに対応。替刃1枚付き。用途オイルシールの引抜き作業に。質量(g)440寸法H(mm)84.5寸法L1(mm)315内寸法(mm)適応シール:Φ38~70寸法L2(mm)64刃厚(mm)3寸法h1(mm)40寸法h2(mm)44.5
オイルパンセパレーター
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)28刃幅(mm)47
シールプーラーセット
CUSTOR(クストー)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(3本組)当日出荷独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
クランクシールプーラー
JTC¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷クランク及びカムシャフト等のオイルシール抜き取りが簡単!用途全長:205mm 爪長さ:45mm 爪幅:4mm、6mm支点長さ:35mm
オイルパンセパレーター交換用替刃セット
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷46550 オイルパンセパレーターのリペアパーツです。セット内容替刃1枚、取付ボルト2個。取付ボルトH2.5(M4×P0.7)
オイルシールプーラー
HASCO¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
アジャスタブルシールプーラー
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンセパレーター
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
シールプーラー
Lisle(ライル)¥3,500税込¥3,8501丁5日以内出荷ツール先端をシールの後ろに差し込み、押し下げてテコの原理を利用するだけで、力をかけずに簡単にシールを引き抜くことができます。大小2つのサイズのチップ(先端)を備えており、ほとんどの車種やさまざまなシールサイズに対応します。全長約32cmのハンドルが、固着したシールを外すのに必要な強力なトルク(てこの力)を生み出します。アメリカ製で、ヘビーデューティーな使用にも耐えうる頑丈な構造で作られています。
シャフトタイプシールプーラー
Lisle(ライル)¥6,198税込¥6,8181丁5日以内出荷シールの内側に先端のフック(カギヅメ)を引っ掛け、テコの原理で引き抜くため、シャフトやハウジングに傷をつけません。車軸を分解することなく(車上で)作業ができるため、メンテナンスの時間を大幅に短縮できます。フックの位置や向きを変えたり、付属の替フックに交換することで、さまざまな車種に対応可能です。





































![ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)





![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)