14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッキングピンチオフプライヤー モノタロウ

    ロッキングピンチオフプライヤー

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
    用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下販売区分業務用
  • オウムタイプロッキングプライヤー JTC

    オウムタイプロッキングプライヤー

    JTC(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャーバイス式 JTC

    ホースピンチャーバイス式

    JTC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)120全長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロッキングピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用全長(mm)240
  • 平型ロッキングプライヤー JTC

    平型ロッキングプライヤー

    JTC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)200口幅(mm)75開き幅(mm)0~35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤー JTC

    ロッキングプライヤー

    JTC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日平 ホースクリッパー 大 日平機器

    日平 ホースクリッパー 大

    日平機器
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
    トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
  • ピンチオフプライヤー BBKテクノロジーズ

    ピンチオフプライヤー

    BBKテクノロジーズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番157-7262
  • ピンチオフプライヤー エスコ

    ピンチオフプライヤー

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。
    材質アルミ合金全長(mm)155180250適合ホース径(Φmm)小:11~19 中:22~42 大:22~60
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    ¥4,670~税込¥5,137~
    1本
    翌日出荷
    圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • パイプロッキングプライヤー JTC

    パイプロッキングプライヤー

    JTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)220先端寸法(mm)35口幅(mm)70開き幅(mm)0~53RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンロッキングプライヤー JTC

    チェーンロッキングプライヤー

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    チェーン長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラングツールズ ホースピンチプライヤー A&E

    ラングツールズ ホースピンチプライヤー

    A&E
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1丁
    3日以内出荷
    セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。ホース内の流体遮断に。保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。
    材質焼入合金鋼
ピンチオフプライヤ