36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランププライヤー モノタロウ

    ホースクランププライヤー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
    用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ全長(mm)200クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)販売区分業務用
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    当日出荷
    冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
    用途自動車のホース類閉塞作業。
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途6-19mmのホース直径に最適色レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
  • ホースピンチオフプライヤー 145mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 145mm

    DEEN.J
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
  • ホースクリッププライヤ ショートベント KTC

    ホースクリッププライヤ ショートベント

    KTC(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
    全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
  • ホースピンチオフプライヤー 240mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 240mm

    DEEN.J
    ¥4,200税込¥4,620
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
  • クリッププライヤ メリー

    クリッププライヤ

    メリー
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    垂直方向へ引っ張り上げクリップの破損を防ぎ、できる限り再利用可能に。
    用途自動車用クリップ外しトラスコ品番706-4348材質炭素鋼全長(mm)130口開き(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途13-30mmのホース直径に最適色レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
  • ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ KTC

    ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ

    KTC
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
  • 1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear KNIPEX(クニペックス)

    1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途19-56mmのホース直径に最適色レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
  • キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー KING TONY

    キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー

    KING TONY
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
    全長(mm)340開き幅(mm)最大50
  • ホースクランププライヤー SIGNET(シグネット)

    ホースクランププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
    用途スプリング式のホースクリップの脱着に。仕様ラチェット数:4幅(mm)先端凹爪:6.5全長(mm)220質量(g)225全幅(mm)47内径(Φ)先端爪:8-10全高(mm)24最大口開き(mm)46内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7
  • ホースクランププライヤー(アングルタイプ) SIGNET(シグネット)

    ホースクランププライヤー(アングルタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    翌日出荷
    先端の爪が上下に回転し使いやすい。
    用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)200高さ(mm)先端爪:9.5質量(g)251全幅(mm)60全高(mm)37最大口開き(mm)33爪幅(mm)先端:9.5爪長さ(mm)先端:25
  • スプリングホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクランププライヤー 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
    用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • ホースクリッププライヤー TRUSCO

    ホースクリッププライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
    用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。材質スチール全長(mm)240
  • ホースピンチプライヤー ラングツールズ

    ホースピンチプライヤー

    ラングツールズ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1丁
    当日出荷
    セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
    用途ホース内の流体遮断に。
  • ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    ホースクリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)175高さ(mm)先端部:10質量(g)213全幅(mm)52全高(mm)15.5最大口開き(mm)28先端幅(mm)22.5
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    ロック付き
    全長(mm)280使用範囲(mm)0~65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    仕様脱着用開き幅:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 板クリップ SAWAKYU

    板クリップ

    SAWAKYU
    ¥669税込¥736
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロングリーチホースクランププライヤー Lisle(ライル)

    ロングリーチホースクランププライヤー

    Lisle(ライル)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌日出荷
    余裕のある長いリーチを提供します。クロスカットチップデザインにより、さまざまな角度からほとんどのホースクランプをしっかりとつかむことができます。ラチェット式ロック機構がクランプを開いた状態で保持し、ハンズフリーでの作業を可能にします。デュアルマテリアルグリップにより、快適な操作性を実現します。
    全長(mm)432
  • ロングリーチホースクランププライヤー Lisle(ライル)

    ロングリーチホースクランププライヤー

    Lisle(ライル)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌日出荷
    長いリーチと35°の角度付き先端で、奥まったホースにも簡単にアクセスできます。クロスカットチップデザインにより、複数の角度からホースクランプを確実につかみます。ラチェット式ロック機構でクランプを開いた状態に保持でき、ハンズフリー作業が可能です。デュアルマテリアルグリップで快適に使用できます。
    全長(mm)432先端角(°)35
  • ホースクランププライヤーセット エスコ

    ホースクランププライヤーセット

    エスコ
    ¥5,870税込¥6,457
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
  • ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    回転式のチップを採用しており、どのような位置にあるクランプでも安全に作業が可能です。テコの原理を最大限に利用しているため、クランプの開閉作業を簡単に行えます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど、さまざまな用途に適しています。追加機能として、鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッドと小さなヘッド幅、さらに回転式チップを備えており、狭いスペースでの作業に理想的なツールです。
    用途クリッククランプの開閉用関連部品【替チップ】8559-250C
  • キングトニー コンパクトボルトカッター KING TONY

    キングトニー コンパクトボルトカッター

    KING TONY
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
    全長(mm)212切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
  • ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)

    ホースクランププライヤー

    CUSTOR(クストー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
    用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    7日以内出荷
    解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
    仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ホースクランププライヤー 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
    用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3757材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • 8551-250C用 スペアパーツ KNIPEX(クニペックス)

    8551-250C用 スペアパーツ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
    トラスコ品番788-3765
  • 替えチップ KNIPEX(クニペックス)

    替えチップ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,898税込¥5,388
    1組
    当日出荷
    仕様8559-250A 8551-250A用替えチップ質量(g)20
  • メタリックホースクランプ BAHCO(バーコ)

    メタリックホースクランプ

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5093
  • ホースクランププライヤーセット(155/185/250mm) BAHCO(バーコ)

    ホースクランププライヤーセット(155/185/250mm)

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番382-8763
  • ホースクランププライヤー BAHCO(バーコ)

    ホースクランププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    翌々日出荷
  • ストッパー・セパレータツールセット BAHCO(バーコ)

    ストッパー・セパレータツールセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5085
ホースクリッププライヤー