絞り込み
材質
- スチール(5)
- ステンレス(11)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- 栃木屋
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- TRUSCO(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ホシモト(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- シブタニ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(1)
「材質」から絞り込む
スチール(5)
ステンレス(11)
黄銅(真鍮)(4)

抜け止め付蝶番(開き付け用)
栃木屋¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質SPCC、SUM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番
栃木屋¥649税込¥7141個当日出荷ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA機器・通信機器等質量(g)60材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付蝶番(閉じ付け用)
栃木屋¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番
栃木屋¥679~税込¥747~1個当日出荷オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番
栃木屋¥489税込¥5381個7日以内出荷ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
抜差クリーンヒンジ 右用
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 左用
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質SUS表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 右用
栃木屋¥599税込¥6591個当日出荷自重で閉扉するヒンジです。用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 左用
栃木屋¥559~税込¥615~1個当日出荷自重で閉扉するヒンジです。用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
抜差半月蝶番
栃木屋¥329~税込¥362~1個4日以内出荷ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質C2801、C3604部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から14日以内出荷ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。用途半導体機器・実験設備・医療機器等使用温度範囲(℃)-40~80材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
抜差山平蝶番
栃木屋¥499税込¥5491個4日以内出荷から14日以内出荷ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途計測機器・通信機器等質量(g)24材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応