絞り込み
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(13)
  • 亜鉛合金(11)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(47)
  • 栃木屋(17)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • TRUSCO(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • ホシモト(4)
  • RS PRO(2)
  • シブタニ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(3)
スチール(3)
ステンレス(13)
亜鉛合金(11)
樹脂(1)
  • 抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し丁番 KN型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し丁番 HNH型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
  • アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
    材質(丁番)亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
    用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
    用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
  • アルミ合金製スプリング抜差丁番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング抜差丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
    質量(g)172種類スプリング丁番仕上アルミニウム合金アルマイト処理付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ本体長さ(mm)120主材質アルミニウム合金羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
  • 重量用抜き差し蝶番HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し蝶番HNH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦型抜き差し蝶番SKH型 LAMP(スガツネ工業)

    縦型抜き差し蝶番SKH型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用でお使いいただけます。
    用途制御盤、各種筐体に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
    トラスコ品番131-8141材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。左右勝手違いがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    (170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    トラスコ品番131-8119材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)50板厚(mm)羽根:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170091058)HNH-100CL重量用抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    (170091058)HNH-100CL重量用抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    トラスコ品番132-2864材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)82全長(mm)100板厚(mm)羽根:4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
  • アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402

    LAMP(スガツネ工業)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
    仕様右用C26.5フレーム(mm)50×50(アルミ)
  • 抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
    仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
  • アルミスプリング抜差蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミスプリング抜差蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    付属品なべ小ねじ M5×16材質亜鉛合金質量(g)150長さL(mm)45幅W(mm)35開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • 180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
    質量(g)100種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    DST 180°開き抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
    材質亜鉛合金ブラック質量(g)221種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
    材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂製の抜き差し蝶番です。
    材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)57種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)74羽根厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)60
  • クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)
  • 平面用位置決めブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用) LAMP(スガツネ工業)

    平面用位置決めブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
    種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用) LAMP(スガツネ工業)

    ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
    種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)4開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • 180°開き抜き差し丁番 412-9101型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 412-9101型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(フック)焼結鉄/ブラック色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き抜き差し丁番 412-9003型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 412-9003型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(フック)焼結鉄/ブラック色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 212-95型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
  • 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
  • 160°開き抜き差し丁番 417-9007型 LAMP(スガツネ工業)

    160°開き抜き差し丁番 417-9007型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
    仕様右用ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業)

    125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
    用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)145種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)10開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し蝶番