絞り込み
材質
- スチール(3)
ブランド
- 向陽エンジニアリング(KOYOENG)
- LAMP(スガツネ工業)(125)
- ジョー・プリンス竹下(19)
- 新日軽(LIXIL)(15)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- RS PRO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- イマオコーポレーション(7)
- SOUTHCO(2)
- シブタニ(2)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- 栃木屋(1)
- ACE(エース)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「材質」から絞り込む
スチール(3)

角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)
向陽エンジニアリング(KOYOENG)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9949材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)38全長(mm)240タイプレバータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)
向陽エンジニアリング(KOYOENG)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-8441材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)32全長(mm)240タイプワイヤータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)
向陽エンジニアリング(KOYOENG)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応