絞り込み
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • LAMP(スガツネ工業)(124)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • 新日軽(LIXIL)(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • RS PRO(14)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
  • エスコ(2)
  • SOUTHCO(2)
  • シブタニ(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 栃木屋(1)
  • ACE(エース)(1)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(2)
スチール(1)
ステンレス(4)
樹脂(4)
  • 角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械質量(g)321材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
  • 角度調整・固定部品|アングルヒンジ・クランプレバー保持 DFS‐H NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|アングルヒンジ・クランプレバー保持 DFS‐H

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
  • NBK トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK トルクヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    ・SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。・耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-71-4**F-24:順回転トルク>逆回転トルク。 E6-71-4**R-24:順回転トルク<逆回転トルク。 E6-71-4**S-24:順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度調整・固定部品|アングルヒンジ 六角ナット保持 DFSN‐H NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|アングルヒンジ 六角ナット保持 DFSN‐H

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)10材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
  • トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)ナイロン(各色)質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ ラージサイズ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ ラージサイズ E6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ スモールサイズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ スモールサイズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • E6 トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    E6 トルクヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
トルクヒンジ