絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- LAMP(スガツネ工業)(204)
- TAKIGEN(タキゲン)(165)
- 栃木屋(43)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- 新日軽(LIXIL)(15)
- RS PRO(14)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- 高千穂交易(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 不二ラテックス(6)
- TOK(5)
- マテックス(3)
- 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
- エスコ(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- SOUTHCO(2)
- シブタニ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械質量(g)321材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
角度調整・固定部品|アングルヒンジ・クランプレバー保持 DFS‐H
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
NBK トルクヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷・SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。・耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-71-4**F-24:順回転トルク>逆回転トルク。 E6-71-4**R-24:順回転トルク<逆回転トルク。 E6-71-4**S-24:順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
角度調整・固定部品|アングルヒンジ 六角ナット保持 DFSN‐H
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)10材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAA
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(本体)A6063/アルマイト処理質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【ゴムシート】NR(天然ゴム)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SUS304搭載可能質量(kg)10
角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から5日以内出荷ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。 アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質/仕上SS400/静電塗装質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)ナイロン(各色)質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ ラージサイズ E6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応