41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-0CRLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用材質材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき仕様インセット扉用形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき仕様板厚4~6mm用形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下RoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
軸吊ガラス蝶番(5mm用) ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番(5mm用)ジョー・プリンス竹下
378税込416
1個
当日出荷
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラス蝶番LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
軸吊ガラス蝶番 ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番ジョー・プリンス竹下
419税込461
1セット
当日出荷から22日以内出荷
ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)形状通常型幅(mm)(扉)450以下質量(kg)(扉)4以下/2ヶ高さ(mm)(扉)700以下質量(g)43種類ガラス蝶番仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック付加機能キャッチ付RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色 ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色ジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
当日出荷
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色塗装
キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
ガラスヒンジ(半カブセタイプ) ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(半カブセタイプ)ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
当日出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ガラスヒンジ TAKIGEN(タキゲン)キャッチ付ガラスヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ガラス扉の左右開き用に開発しました。 左右兼用型 ディテント機構が付いているため、閉じた状態を保持する事ができます。
用途ショーケース材質台座/亜鉛合金(ZDC)、蝶番/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13461
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ガラスウインドウヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ガラスウインドウヒンジTAKIGEN(タキゲン)
535税込589
1個
4日以内出荷
タキゲンコード11687
ステンレスガラス用グラビティーヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティーヒンジジョー・プリンス竹下
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本適合ガラス厚(mm)8~12適合扉幅(mm)ガラス:800までRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉MFH-100型専用フラット取付ネジD-0103用 化粧カバー取り外し工具 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉MFH-100型専用フラット取付ネジD-0103用 化粧カバー取り外し工具LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁質量(g)15
キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付用ねじM5×8材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
ガラスドア用蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番LAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1セット
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。扉側のガラス加工が不要です。ゼロポジション(閉止位置)が調整できます。吊元側のガラス扉を重ね合わせることで、ブース外への水しぶきの飛散を防止できます。
用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
ガラス扉用フラット取付ねじセット LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フラット取付ねじセットLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
扉にフラットに収まる取付ねじです。ねじ頭を隠す化粧カバー付きです。
用途大型ショーケース用
ガラス側板取付プレート LAMP(スガツネ工業)ガラス側板取付プレートLAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1セット
4日以内出荷
MFH-100型ガラス扉用を、ガラスの側板に取り付けできます。
用途大型ショーケース用
キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
ガラスヒンジ(インセットタイプ) ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(インセットタイプ)ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
当日出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー 穴明き ジョー・プリンス竹下スペーサー 穴明きジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本許容荷重(kg)60(2個使用時)タイプガラス板取付タイプ仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで付属品六角レンチ(大小)×各1本許容荷重(kg)蝶番2個使用時40RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
OT-B490-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)334仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B490-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)302仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)ジョー・プリンス竹下
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10分野建築
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)ジョー・プリンス竹下
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)ジョー・プリンス竹下
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番付加機能キャッチ付本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ガラス丁番