絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(914)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(89)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(18)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

ステンレス平型蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
規格型平蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥145~税込¥160~1個当日出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥497~税込¥547~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド材質(本体)ABS樹脂質量(g)24種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)78(8)保持力(N)78
エアダンパー
マテックス(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)
ノーブランド(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。材質SUS304仕上バフ研磨
スプリング蝶番
栃木屋(14件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
エアダンパー
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトロックピン
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥766税込¥8431個当日出荷アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
重量用抜差蝶番(穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥675~税込¥743~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
フラットトルクヒンジ(L72×W56)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
スチール製止付平棒ステー
TRUSCO(12件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷取付が簡単な構造です。用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。厚さ(mm)2材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
ステンレス横長蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥567~税込¥624~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
マグネラッチ ML-80型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])15.7[1.6]RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型)
栃木屋(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 表付用角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥528~税込¥581~1個当日出荷ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スプリング付蝶番(L=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥122税込¥1341個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥467~税込¥514~1個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
抜き差し丁番 KN型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴有仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 小型スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,575~税込¥1,733~1個当日出荷振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
ステンレス厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応