絞り込み
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(6)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ジョー・プリンス竹下(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(4)
ステンレス(2)
亜鉛合金(6)
黄銅(真鍮)(2)
  • ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-0CR

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
    用途家具・ショーケース用仕様インセット扉用材質鋼形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
    用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
  • ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用仕様板厚4~6mm用材質鋼形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
    用途家具・ショーケース用材質鋼形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス扉MFH-100型専用フラット取付ネジD-0103用 化粧カバー取り外し工具 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉MFH-100型専用フラット取付ネジD-0103用 化粧カバー取り外し工具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁質量(g)15
  • キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
    用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付用ねじM5×8材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
  • ガラス扉用フラット取付ねじセット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用フラット取付ねじセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    4日以内出荷
    扉にフラットに収まる取付ねじです。ねじ頭を隠す化粧カバー付きです。
    用途大型ショーケース用
  • ガラス側板取付プレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス側板取付プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    4日以内出荷
    MFH-100型ガラス扉用を、ガラスの側板に取り付けできます。
    用途大型ショーケース用
  • キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
    用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
  • キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
    用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
  • キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)形状通常型幅(mm)(扉)450以下質量(kg)(扉)4以下/2ヶ高さ(mm)(扉)700以下質量(g)43種類ガラス蝶番仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック付加機能キャッチ付RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
    用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番付加機能キャッチ付本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
    用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ガラス丁番