絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(12)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(1)
スチール(5)
ステンレス(12)
  • 軸吊ガラス蝶番(5mm用) ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番(5mm用)

    ジョー・プリンス竹下
    378税込416
    1個
    当日出荷
    軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸吊ガラス蝶番 ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスヒンジ(インセットタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ガラスヒンジ(インセットタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    装飾性の高いガラス用蝶番です。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色 ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    当日出荷
    軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色塗装
  • ステンレスガラス用グラビティーヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティーヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
    付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)ガラス:800まで適合ガラス厚(mm)8~12
  • ガラスヒンジ(半カブセタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ガラスヒンジ(半カブセタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    当日出荷
    装飾性の高いガラス用蝶番です。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー 穴明き ジョー・プリンス竹下

    スペーサー 穴明き

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)60(2個使用時)タイプガラス板取付タイプ仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
    付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ(大小)×各1本仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)蝶番2個使用時40RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
  • OT-B490-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下

    OT-B490-SUS用下地金具35mm

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
    付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)334仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
  • OT-B490-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下

    OT-B490-SUS用下地金具25mm

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
    付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)302仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
  • OT-B450-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下

    OT-B450-SUS用下地金具35mm

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
    付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
  • OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下

    OT-B450-SUS用下地金具25mm

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
    付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10分野建築
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

    ジョー・プリンス竹下
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
    付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)

    ジョー・プリンス竹下
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
ガラス丁番