FA現場のお役立ち情報
99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 長蝶番(L250×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L250×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
  • 長蝶番(L1000×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W25×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)280寸法t(mm)1寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)1000寸法W(mm)12.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10053
  • 長蝶番(L1000×W38×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W38×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
  • 長蝶番(L450×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L450×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)260寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10038
  • ステンレス長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    209税込230
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長蝶番(薄口) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(薄口)

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
    用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業)

    長蝶番LH型

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。
    材質鋼(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    4日以内出荷
    耐食性に優れています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LHN型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。 長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。 このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。家庭用及び産業用に適しています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチール RS PRO

    RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチール

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。RS PRO 9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 亜鉛めっきスチール RS PRO

    RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 亜鉛めっきスチール

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = 亜鉛めっきスチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS PRO V9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 20mm。厚さ = 0.7mm。。RS PRO 9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチール RS PRO

    RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 スチール

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 35mm。厚さ = 1mm。。スチール製ピアノ型自閉式スプリングヒンジ. 閉位置にヒンジを維持するステンレススチール製スプリングを備えたスチール製ヒンジ ヒンジ品番 ; 726-4103 726-4103 の材質: ステンレススチール 詳細な寸法については、データシートを参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 スチール RS PRO

    RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 スチール

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのステンレススチール製のピアノ型ヒンジは、スプリングの張力を使用してドアを自動的に閉じます。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 このヒンジは厚さ 2 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。耐腐食性に優れた非常に頑丈な材質です。スプリングもステンレススチール製です。これにより、耐久性が向上し、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。ステンレススチールは降伏強度が高いため、このコンパクトな 50 x 50 mm ヒンジは重さに耐えられます。5.2 mm の穴開け加工済みで、アライメントや取り付けが簡単になっています。 これらの有害物質の濃度は 0.1 % 未満であるため、 EU 指令に準拠しています。また、静電気放電に関する ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。自閉式の動作なので、セキュリティ目的や、レコーディングスタジオやプライベートな会議室などの防音設備が整っている部屋に適しています。特長と利点.ステンレス鋼製のピアノ型ヒンジ .スプリングが閉じている .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .直径 5.2 mm の固定穴 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 調整クロスアーム ベース / アーム RS PRO

    RS PRO 調整クロスアーム ベース / アーム

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = 鉄センタリング = なしクランプベース = なし真空ベース = なしアーム種類 = 調整クロスアームRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製長蝶番 ホシモト

    SUS製長蝶番

    ホシモト
    669税込736
    1個
    9日以内出荷
    サイズに合わせてカットして使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ペムコヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。後付けもできます。
    種類長丁番仕上シルバーアルマイト処理
  • ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ペムコヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
    種類長丁番仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)392
  • ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ペムコヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
    種類長丁番仕上ブロンズ耐荷重(N)392
  • 建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
  • 押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,934税込4,327
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417
  • 押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,839税込2,023
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409
  • 建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11649
  • ステンレス 長蝶番(L300×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L300×W25×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10602
  • ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10601
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10600
  • ステンレス 長蝶番(L300×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L300×W32×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10598
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10596
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10593
  • 長蝶番(L300×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L300×W25×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)85寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10055
  • 長蝶番(L600×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L600×W25×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)170寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10054
  • 長蝶番(L300×W32×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L300×W32×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)100寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10051
  • 長蝶番(L600×W32×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L600×W32×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)205寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10050
  • 長蝶番(L1000×W32×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W32×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)330寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10049
  • 長蝶番(L1000×W38×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W38×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)655寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10046
  • 長蝶番(L750×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L750×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)435寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10036
  • ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10606
長蝶番(ピアノ蝶番)