カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(577)
- LAMP(スガツネ工業)(261)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(72)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
商品豆知識

ステンレス平型蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
規格型平蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥145~税込¥160~1個当日出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)
ノーブランド(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。材質SUS304仕上バフ研磨
スプリング蝶番
栃木屋(14件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥467~税込¥514~1個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス横長蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用抜差蝶番(穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥675~税込¥743~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレスシャフトロックピン
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥766税込¥8431個当日出荷アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
フリーストップヒンジ(フラット型)
栃木屋(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング付蝶番(L=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥122税込¥1341個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
ステンレス厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LSA型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥485~税込¥534~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
規格型平蝶番 穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥90~税込¥99~1個当日出荷から5日以内出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)1.6表面仕上げ生地
抜き差し丁番 KN型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴有仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
面付丁番 2000-MIGNON
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20
樹脂蝶番(2個入)
TRUSCO¥249~税込¥274~1袋(2枚)当日出荷接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。厚さ(mm)1.5材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着取付け方法接着剤
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。質量(g)41
ルーム蝶番2R(両面皿)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6