絞り込み
材質
- ステンレス(6)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TRUSCO(8)
- 栃木屋(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- ノーブランド(1)
- NewHikari(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「材質」から絞り込む
ステンレス(6)

ステンレス製重量用旗蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上羽根厚さ(mm)6
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ HG-CV-127型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応