絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

スプリング付 角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥562~税込¥618~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。用途配分電盤・制御盤・工作機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用・角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥316~税込¥348~1個4日以内出荷から5日以内出荷軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。用途キュービクル・配電盤・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
裏蝶番1型(L=32 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10063
裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥227税込¥2501個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10062
裏丁番 TS-243型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個欠品中扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。用途家具用付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)28種類標準板厚(mm)最低15仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)50適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
隠し丁番 SCEL6E9XXI
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1式3日以内出荷コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。質量(g)300
調整スペーサー(t=1.0mm)
ジョー・プリンス竹下¥289税込¥3181個6日以内出荷扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。仕様B-373用調整スぺーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2BRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥619税込¥6811個6日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,222税込¥1,3441個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)245表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10607
U型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥360~税込¥396~1個4日以内出荷から5日以内出荷扉の飛出しの大きい筐体に適しています。用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
A型片羽根・六角ナット裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個5日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)55表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10496
裏蝶番4型(L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個5日以内出荷抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10494
裏蝶番3型
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個5日以内出荷抜差し型で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10492
裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,520~税込¥1,672~1個4日以内出荷から5日以内出荷アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥709税込¥7801個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
ステンレス U曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥675~税込¥743~1個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス U型裏蝶番1型
TAKIGEN(タキゲン)¥856税込¥9421個当日出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板質量(g)185表面仕上げ生地タキゲンコード12842
ステンレス L曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,057税込¥1,1631個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12974
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)37表面仕上げ生地タキゲンコード12767
ステンレス 連動蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥463税込¥5091個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11298
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥597税込¥6571個当日出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)95寸法L(mm)40寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)70寸法W2(mm)22寸法W3(mm)48寸法W4(mm)21寸法W5(mm)23表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11297
L曲げ裏蝶番(L=80 Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11779
L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11693
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)87表面仕上げ生地タキゲンコード11692
小羽根L型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115寸法t(mm)3.2寸法d(Φmm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10480
平面裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥221~税込¥243~1個4日以内出荷から5日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥839税込¥9231個当日出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10160
裏蝶番1型(L=20 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)20寸法t(mm)2寸法D(Φmm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)23寸法H2(mm)3.8寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)12寸法W5(mm)14表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10070
裏蝶番1型(L=32 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥194税込¥2131個6日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10068
裏蝶番1型(L=65 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥408税込¥4491個5日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10065
裏蝶番1型(L=65 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥375税込¥4131個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10060