絞り込み
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(5)
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(101)
  • LAMP(スガツネ工業)(38)
  • ジョー・プリンス竹下(31)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • 新日軽(LIXIL)(7)
  • RS PRO(6)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(3)
ステンレス(5)
  • 扉用隠し蝶番 栃木屋

    扉用隠し蝶番

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表からは見えない蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠しフリーストップヒンジ 栃木屋

    隠しフリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
    用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
  • 抜差隠し蝶番 栃木屋

    抜差隠し蝶番

    栃木屋
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表からは見えない蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠しクリーンヒンジ 栃木屋

    隠しクリーンヒンジ

    栃木屋
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
    用途半導体機器・実験設備・医療機器等質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HB材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等仕様縦使い可、導電材質ステンレス長さ(mm)62幅(mm)61タイプ隠し・裏付型、ガタレス型使用温度範囲(℃)0~60板厚(mm)2取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    ¥1,789~税込¥1,968~
    1個
    7日以内出荷
    任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等長さ(mm)【ヒンジピース(B)を取り付けるスタッドボルト】10以下使用温度範囲(℃)0~+60取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下耐久性シャフト水平状態:20000回(常温),シャフト垂直状態:20000回(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
  • 調整裏蝶番 栃木屋

    調整裏蝶番

    栃木屋
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
    用途小型扉等材質SUS304質量(g)340部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型裏蝶番 栃木屋

    角型裏蝶番

    栃木屋
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    4日以内出荷
    軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
隠し蝶番