絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

2管型加工蝶番(L=65 W=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個当日出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80表面仕上げ生地タキゲンコード11718
ステンレス 3管型加工蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥653~税込¥718~1個4日以内出荷から5日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
3管型加工蝶番(L100×W150×t4)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)385扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11765
ステンレス 2管型加工蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥578~税込¥636~1個4日以内出荷から6日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型
LAMP(スガツネ工業)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)60全長(mm)40板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。用途インセット扉用。トラスコ品番131-8288材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片袖型加工蝶番(W=126×L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012税込¥1,1131個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)230寸法t(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード13001
ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)376表面仕上げ生地タキゲンコード12997
3管型加工蝶番(L100×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)352扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11772
3管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥329税込¥3621個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード11759
2管型加工蝶番(L=65 W=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)102表面仕上げ生地タキゲンコード11723
2管型加工蝶番(L=110 W=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261表面仕上げ生地タキゲンコード11721
ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥823税込¥9051個5日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.2表面仕上げ生地タキゲンコード12996
片袖型加工蝶番(W=126×L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)23質量(g)235寸法t(mm)3.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード11793
2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)376寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)4寸法E(mm)4.2寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)52寸法W(mm)110寸法D3(Φmm)16.3表面仕上げ生地タキゲンコード11732
2管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.6表面仕上げ生地タキゲンコード11739
2管型加工蝶番(L1=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥399税込¥4391個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.1寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法W(mm)80寸法D3(Φmm)14.6表面仕上げ生地タキゲンコード11731
2管型加工蝶番(L1=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3.2寸法E(mm)3.1寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)100寸法D3(Φmm)12.6表面仕上げ生地タキゲンコード11734
2管型加工蝶番(L1=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)65寸法t(mm)2.3寸法E(mm)3.7寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)30寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)9.8表面仕上げ生地タキゲンコード11738
2管型加工蝶番(L=85 W=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154表面仕上げ生地タキゲンコード11724