絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日8月14日(金)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リフトアシストダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
日東 オートヒンジ丁番型
日東工器¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。用途屋内使用対応仕様ストップ機構付きセット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10位置一時停止/85°150°
オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー閉じ力(N・m)5本体円筒径(Φmm)20
オートヒンジ
栃木屋¥499税込¥5491個当日出荷コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。用途OA機器、オーディオ機器等。材質(カバー)SPCC、(軸)SWRM、(ローラー・ばね受)POM、(スプリング)SWP、(ワッシャー)PA質量(g)36.4RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)約19.6(蓋取付穴位置から50mmにて)
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり)
日東工器¥23,260税込¥25,5861セット当日出荷100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ丁番型
日東工器(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。用途屋内使用対応全長(mm)198幅(mm)120厚さ(mm)4寸法D2(mm)32ねじ穴数10質量(kg)2.3適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上セット内容上下×各1枚表面処理メラミン焼付塗装仕上げ取付け方法サラねじ
パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
厚板対応スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。材質ポリアセタール(POM)色グレー開き方関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ(強力型)
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番)
日東工器¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)20
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし)
日東工器(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。用途鋼製ドア用、屋外使用対応全長(mm)223幅(mm)120厚さ(mm)4寸法D2(mm)32質量(kg/セット)2.4セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個材質スチール質量(kg)2.4表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付け方法サラM6(別売)ストップ角度なし適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10ストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)質量(g)1385RoHS指令(10物質対応)対応
水平取付用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
重量用リフトアシストダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
LAD用取付補助プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番
日東工器¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。用途屋内使用対応。材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ寸法D2(mm)32ねじ穴数10グリーン購入法適合
ステンレスカバー オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷既存の樹脂カバーから付け替えて使用します。用途食品機械など付属品十字穴付スリムヘッドねじM4×8材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)452仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ
栃木屋¥509税込¥5601個当日出荷コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。用途OA機器・オーディオ機器等トラスコ品番206-3795材質鋼(SPCC)幅(mm)44厚さ(mm)13全長(mm)38色茶穴径(Φmm)長穴5×3.6表面処理塗装ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ(強力型)
栃木屋¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。 調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。用途工作機械・各種制御機器等トラスコ品番206-3792材質ベース:鋼(SPCC)幅(mm)70厚さ(mm)47全長(mm)174穴径(Φmm)4-長穴10×7/2-長穴14×7表面処理ニッケルメッキねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
小型オートヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥519税込¥5711個7日以内出荷ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。用途キャビネット仕上茶色塗装材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
アルミ合金製スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。材質アルミニウム合金質量(g)66種類スプリング丁番仕上アルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)55
パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型
LAMP(スガツネ工業)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。90°で仮保持します。質量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容空ヒンジ材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり)
日東工器¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)
日東工器¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整用途鋼製ドア用、屋内使用対応幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番)
日東工器¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容空ヒンジ幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)34.5