絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • 日東工器(11)
  • 栃木屋(5)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
    材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚板対応スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    厚板対応スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
    材質ポリアセタール(POM)グレーRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
    質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)

    重量用リフトアシストダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
    付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
  • 水平取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    水平取付用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。
    材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • LAD用取付補助プレート LAMP(スガツネ工業)

    LAD用取付補助プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
    付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ステンレスカバー オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスカバー オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    既存の樹脂カバーから付け替えて使用します。
    用途食品機械など付属品十字穴付スリムヘッドねじM4×8材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)452仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
    材質アルミニウム合金質量(g)66種類スプリング丁番仕上アルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)55
  • パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
    質量(g)1385RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型

    LAMP(スガツネ工業)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。90°で仮保持します。
    質量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ