絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 栃木屋(21)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ストッパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
トルクボールジョイント SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応