絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAA
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(本体)A6063/アルマイト処理質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【ゴムシート】NR(天然ゴム)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SUS304搭載可能質量(kg)10
角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から5日以内出荷ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。 アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質/仕上SS400/静電塗装質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10