絞り込み
ブランド
- GIKEN(川口技研)(30)
- WAKI(和気産業)(9)
- 美和ロック(7)
- ノダ(6)
- ハイロジック(6)
- GOAL(ゴール)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- アトムリビンテック(3)
- 長沢製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ACE(エース)(1)
- ムラコシ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ウッドワン(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト

ケースラッチ Dタイプ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷から翌々日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。付属品ラッチ本体、フロント板適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
ノブ(握り玉)用取替えラッチ
GIKEN(川口技研)¥889税込¥9781個6日以内出荷用途対応可能品:ホーム空錠・ホームラッチ錠・ハイス空錠・ハイスラッチ錠・ハイス両玉WC錠・ハイスナイトラッチ錠。刻印【フロント】KNOBバックセット(mm)60
チューブラッチ Hタイプ
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷川口技研専用チューブラッチです。 ラッチボルトが回転するので、左右を兼用できます。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)23.6バックセット(mm)51
チューブラッチ Fタイプ
WAKI(和気産業)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷川口技研専用チューブラッチです。 上下の区別が無い為、左右を兼用できます。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.4ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)21
LSミニケースH15角長座空錠 (ミニケースラッチ+角長座セット)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1組3日以内出荷仕様LSミニケース錠タイプH15角長座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型
LAMP(スガツネ工業)¥72税込¥791個4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン100-9503
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールはブルーで自然界では珍しい色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属探知機で検知できます。食品加工機向けの衛生基準DINEN1672-2:2009規格に基づいて設計されており、ドイツ法的損害保険(DGUV)NV13091の認証を受けています。IP65/67/69Kに適合しています。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。トラスコ品番132-2985材質ステンレス鋼(SUS316L)取付ダイレクトイン規格IP65|IP67|IP69K使用環境ハイジェニック最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
クオーターターン100-90型
LAMP(スガツネ工業)¥639税込¥7031個4日以内出荷筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。トラスコ品番133-0867材質亜鉛合金取付ダイレクトイン規格IP65最大適合板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ(握り玉)用ラッチ本体
GIKEN(川口技研)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)65
チューブラッチ Gタイプ
WAKI(和気産業)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷川口技研専用チューブラッチ(戸襖用)です。 上下の区別が無い為、左右を兼用できます。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)48×19ビスピッチ(mm)(フロント)35ラッチ径(Φmm)18バックセット(mm)65
LVSケーススクエア角座空錠(ケースラッチ+SQ角座セット)
GIKEN(川口技研)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷仕様LVSケース錠色艶消しブラックタイプ角座空錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)51
取替用LSミニケースHT26長座空錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥6,898税込¥7,5881個17日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
LSミニケース小判座空錠(ミニケースラッチ+小判座セット)
GIKEN(川口技研)¥1,998~税込¥2,198~1組3日以内出荷仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
LSミニケースYBJ横長角座空錠 (ミニケースラッチ+横長角座セット)
GIKEN(川口技研)¥2,998税込¥3,2981組7日以内出荷仕様LSミニケース錠/横長角座タイプ樹脂製カバー仕上クローム適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)51
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)