絞り込み
対応インチサイズ
- 32型(1)
- 43型(1)
- 75型(1)
- その他(2)
耐荷重(kg)
- 15(1)
- 20(2)
- 50(1)
ブランド
- SDS
- スタープラチナ(48)
- HAMILeX(ハミレックス)(47)
- bitstrong(ビットストロング)(26)
- StarTech.com(22)
- オーロラ(14)
- サンワサプライ(13)
- グリーンハウス(8)
- サンワダイレクト(7)
- JAPANNEXT(7)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(5)
- アバー・インフォメーション(5)
- ハヤミ工産(5)
- SONY(ソニー)(3)
- KIC(3)
- エレコム(2)
- ベルク(2)
- 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(2)
- KABELABO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「対応インチサイズ」から絞り込む
32型(1)
43型(1)
75型(1)
その他(2)

天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50
SDS¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで。工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。付属品TV取付ネジ仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可取付可能対象H鋼(幅75~200mm)材質スチール型式FCH-BM50質量(kg)16色ブラック耐荷重(kg)50金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整対応インチサイズ43~75RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
天吊金具 パイプ 1150mmタイプ FCH-P115
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の1150mmタイプのパイプです。材質スチール型式FCH-P115質量(kg)3.5色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1298×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 400mmタイプ FCH-P040
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の400mmタイプのパイプです。材質スチール型式FCH-P040質量(kg)2色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×548×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】400 / 450 / 500 / 550 / 600高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20
SDS¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現。工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。付属品TV取付ネジ取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面材質スチール型式FWA-PD20質量(kg)10色ブラック耐荷重(kg)20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ
天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ FOP-PJ100
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の延長パイプです。パイプと組み合わせることで、取付高さ1400mm~2350mmまで対応が可能です。材質スチール型式FOP-PJ100質量(kg)3.5色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1130×48.6高さ調節【延長】1000mmRoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 650mmタイプ FCH-P065
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の650mmタイプのパイプです。材質スチール型式FCH-P065質量(kg)2.5色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×798×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】650 / 700 / 750 / 800 / 850高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 900mmタイプ FCH-P090
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の900mmタイプのパイプです。材質スチール型式FCH-P090質量(kg)3色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1048×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
3連壁掛け金具
SDS¥89,980~税込¥98,978~1台26日以内出荷ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。付属品TV取付ネジ ×3材質スチール色ブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド